DAYTON Hevede indikatorlys, LED, 240VAC, rundformet


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 15,000 hr. , IP-vurdering: 40, med tetning 65 , Lampetype: LED , Form: Rund , Spenning: 240 VAC
StilModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseMaterialePaneltykkelseStørrelsePris (eks. mva)
A
22NZ13
Rav20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.131NOK
B
22NZ12
Blå20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.118NOK
C
22NY65.
Grønn3.7mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.214NOK
D
22NZ09
Grønn20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
E
22NY64.
Rød3.7mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.200NOK
F
22NZ11
Rød20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
G
22NZ10
Hvit20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.118NOK

Hevede indikatorlys, LED, 240VAC, rundformet

Dayton hevede indikatorlys signaliserer operatøren om maskinstatus som full spenning, på/av-status og mer i instrumenter, bryterkontrollpaneler, biler og apparater. Disse indikatorlysene har nylonhus, polykarbonatlinse, en valgfri ramme i rustfritt stål for motstand mot støt og vibrasjoner og en LED-belysningskilde for lavere strømforbruk og lang levetid (opptil 15000 240 timer). De er utformet for å fungere ved 0.187VAC gjennom 3.5 tommers tapper eller M18-skruer for tette elektriske tilkoblinger. Disse lysene har en monteringsdiameter på 22 eller XNUMX mm for rask montering på kontrollpaneler eller utstyr. Velg fra et bredt utvalg av disse hevede indikatorlysene, tilgjengelig i gul, blå, gul, hvit, rød og grønn farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?