Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 22NZ12 Hevet indikatorlys 22mm 240v Blå | AB6XEM

DAYTON 22NZ12 Hevet Blinklys 22mm 240v Blå

På lager
Vare: AB6XEM Modell: 22NZ12
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet indikatorlys
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
FARGEBlå
Nåværende tegnet20mA
Elektrisk forbindelseM3.5 skrue
IP Rating40, med tetning 65
LampetypeLED
MaterialeNylon kropp med polykarbonatlinse
Paneltykkelse0.093 "
FormRund
Størrelse22mm monteringsdia.
Spenning240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.57
Skipets bredde (cm)8.84
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetElektrisk forbindelseMaterialePaneltykkelseStørrelsePris
DAYTON 22NY64 Hevet Blinklys Rød 240v | AB6XCL 22NY64.Rød3.7mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.200NOK
DAYTON 22NY65 Hevet indikator lys grønn 240v | AB6XCM 22NY65.Grønn3.7mA0.187 "TabNylonlegeme med polykarbonatlinser og rustfritt stål0.047 "til 0.114"18mm monteringsdia.214NOK
DAYTON 22NZ09 Hevet Blinklys 22mm 240v Grønn | AB6XEJ 22NZ09Grønn20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
DAYTON 22NZ10 Hevet Blinklys 22mm 240v Hvit | AB6XEK 22NZ10Hvit20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.118NOK
DAYTON 22NZ11 Hevet Blinklys 22mm 240v Rød | AB6XEL 22NZ11Rød20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.127NOK
DAYTON 22NZ13 Hevet Blinklys 22mm 240v Amber | AB6XEN 22NZ13Rav20mAM3.5 skrueNylon kropp med polykarbonatlinse0.093 "22mm monteringsdia.131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 22NZ12 Hevet Blinklys 22mm 240v Blå
118NOK / enhet