BURNDY Tinnbelagt aluminium splittboltkobling


filtre
Hodetype: Firkantet hode , Materiale: Aluminum
StilModellWire Range m / Like Main and Tap (AWG)Pris (eks. mva)
A
KSA350
1/0 str til 350kcmil1 835 NOK
B
KSA1 / 0
2 str til 1/0 str355NOK
C
KSA2 / 0
2/0 str til 2 str578NOK
B
KSA4
4 str til 8 str255NOK
D
KSA2
6 sol til 2 str278NOK
E
KSA4 / 0
6 str1 033 NOK
F
KSA6
10 sol til 6 str184NOK
G
KSA500
500 kcmil til 400 kcmil2 113 NOK

Tinnbelagt aluminium splittboltkobling

Burndy tinnbelagte aluminiumskoblinger brukes med solid kobbertråd, kompakte, komprimerte og kobbersveisede ledere og armeringsjern. Disse UL-listede splittboltekontaktene har lav kontaktmotstand og gir like utvidelseskoeffisient for å hindre reformeringen av oksider ved å produsere en gass-tett tetning.
Vi tilbyr også Burndy plastdeksler for kobling med splittbolt med selvposisjonerende plastfinger for å vikle rundt ledninger, og isolere skjøten helt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?