Gravity eksos og forsyningsventilatorer

filtre

StilModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetPris (eks. mva)
A3244318-1 / 2x 2 "20.3 "1000 Jfr3 856NOK
RFQ
A3244421x 2 "27.3 "1475 Jfr8 491NOK
RFQ
A3244526x 2 "33-1 / 2 "2400 Jfr11 141NOK
RFQ
StilModellBasestørrelseBlad Dia.DybdeTotal høydeBreddePris (eks. mva)
A360UF354-1/2" x 54-1/2"48 "90 "42-1 / 2 "90 "70 971NOK
RFQ
A360UF260-1/2" x 60-1/2"54 "96 "53-1 / 2 "96 "103 959NOK
RFQ
DAYTON -

Gravity takventiler, kvadratisk sokkel

Dayton gravitasjonstakventiler er designet for å festes til takkantene for avtrekks-/tilførselsventilasjonsapplikasjoner. De har korrosjonsbestandig, værbestandig, stiv aluminiumskonstruksjon og inkluderer integrerte fugleskjermer. Den innebygde fortauskantshetten har forhåndsstansede hull for enkel feste til takkanten. Velg fra et omfattende utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i 20.5 til 38.25 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellBase lengdeBase breddeDybdeTotal høydeBreddePris (eks. mva)
A2RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "3 142NOK
A2RB6819 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "3 113NOK
A2RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "3 657NOK
A2RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "4 856NOK
A2RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "6 270NOK
A2RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "8 316NOK
StilModellBase lengdeBase breddeDybdeTotal høydeBreddePris (eks. mva)
A3FKE124.5 "24.5 "48 "38 "38 "13 157NOK
A1WDN328.5 "28.5 "48 "38 "48 "16 453NOK
A1WDN434.5 "34.5 "60 "38 "57 "18 976NOK
A1WDN540.5 "40.5 "60 "38 "68 "20 005NOK
A1WDN646.5 "46.5 "78 "40.5 "78 "25 240NOK
A1WDN754.5 "54.5 "90 "42.5 "90 "30 188NOK
A3FKE260.5 "60.5 "96 "53.5 "96 "46 250NOK
A3FKE360.5 "60.5 "108 "54.5 "100 "54 137NOK

Gravity eksos og forsyningsventilatorer

Gravity eksos- og forsyningsventilatorer brukes med reversible vifter / eksos for ventilasjonsfabrikker og produksjonsanlegg. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Dayton & Airmaster vifte ventilatorer. Utvalgte modeller har sammenlåste galvaniserte stålpaneler som gir vanntett forsegling og beskyttelse mot tøffe miljøer. Deres lave profildesign gjør det enkelt å installere i trange rom. Velg fra et bredt utvalg av disse gravitasjonstakventilene, tilgjengelig i 9 til 54.5 tommers høyder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?