DAYTON 2RB72 Gravity Roof Roof 30 tommers kvadratisk sokkel | AC3BJE

DAYTON 2RB72 Gravity Roof Vent 30 tommer kvadratisk base

På lager
Vare: AC3BJE Modell: 2RB72

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGravity Ventilator
Base lengde30 "
Base bredde30 "
Dybde35-1 / 2 "
Vifte størrelse20 inn.
MaterialeSpunnet aluminium
Total høyde13 "
Bredde35.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Inntak CFM / halshastighet (2658/1188)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeDybdeTotal høydeBreddePris
DAYTON 2RB68 Gravity Roof Vent 19 Inch Square Base 199 Cfm | AC3BJA 2RB6819 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "3 113 NOK
DAYTON 2RB69 Gravity Roof Vent 19 Inch Square Base 312 Cfm | AC3BJB 2RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "3 142 NOK
DAYTON 2RB70 Gravity Roof Vent 22 tommers kvadratisk sokkel | AC3BJC 2RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "3 657 NOK
DAYTON 2RB71 Gravity Roof Vent 26 tommers kvadratisk base | AC3BJD 2RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "4 856 NOK
DAYTON 2RB73 Gravity Roof Roof 34 Tommer Square Base | AC3BJF 2RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "8 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RB72 Gravity Roof Vent 30 tommer kvadratisk base
6 270 NOK / enhet