DAYTON 2RB68 Gravity Roof Vent 19 Inch Square Base 199 Cfm | AC3BJA

DAYTON 2RB68 Gravity Roof Vent 19 Tommer Square Base 199 Cfm

På lager
Vare: AC3BJA Modell: 2RB68

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGravity Ventilator
Base lengde19 "
Base bredde19 "
Dybde20-1 / 2 "
Vifte størrelse8 inn.
MaterialeSpunnet aluminium
Total høyde9"
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)54.1
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Inntak CFM / halshastighet (780/2102)

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeDybdeTotal høydeBreddePris
DAYTON 2RB69 Gravity Roof Vent 19 Inch Square Base 312 Cfm | AC3BJB 2RB6919 "19 "20-1 / 2 "9"20.5 "3 142 NOK
DAYTON 2RB70 Gravity Roof Vent 22 tommers kvadratisk sokkel | AC3BJC 2RB7022 "22 "29 "11.75 "29 "3 657 NOK
DAYTON 2RB71 Gravity Roof Vent 26 tommers kvadratisk base | AC3BJD 2RB7126 "26 "29 "12.75 "29 "4 856 NOK
DAYTON 2RB72 Gravity Roof Roof 30 tommers kvadratisk sokkel | AC3BJE 2RB7230 "30 "35-1 / 2 "13 "35.5 "6 270 NOK
DAYTON 2RB73 Gravity Roof Roof 34 Tommer Square Base | AC3BJF 2RB7334 "34 "38-1 / 4 "12.75 "38.25 "8 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RB68 Gravity Roof Vent 19 Tommer Square Base 199 Cfm
3 113 NOK / enhet