PARKER Albue, 90 grader, rustfritt stål


filtre
Temp. Område: -425 grader til 1200 grader F
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
8-8 ME-SS
316 rustfritt stålMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "1 030 NOK
B
6-6 FE-SS
316 rustfritt stålFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "872NOK
B
12-12 FE-SS
316 rustfritt stålFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "3 276 NOK
A
4-4 ME-SS
316 rustfritt stålMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "414NOK
A
6-6 ME-SS
316 rustfritt stålMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "597NOK
B
4-4 FE-SS
316 rustfritt stålFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "527NOK
B
8-8 FE-SS
316 rustfritt stålFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 432 NOK
B
2-2 FE-SS
Rustfritt stålFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "521NOK
A
2-2 ME-SS
Rustfritt stålMNPT7 / 16 "9100 psi1 / 8 "435NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?