Hydraulisk krympeverktøysystem

filtre

Hydrauliske krympeverktøy er egnet for å skape en sterk og sikker forbindelse mellom ledninger og terminaler. Disse systemene bruker hydraulisk trykk for å komprimere en krympedyse på en wire...Les mer

ZURN -

PEX Verktøy

StilModellMaterialeStørrelsetypenPris (eks. mva)
AQGA234PNPK1Aluminum3/8", 1/2", 3/4"Krymp ringmåler137NOK
BQCRRTHerdet stål-Crimp Ring Remover601NOK
CQBJ8Herdet stål2"Batteridrevet6 942NOK
DQBJ6Herdet stål1 1 / 4 "Batteridrevet4 265NOK
EQGNQCHerdet stål1", 1/2", 3/4", 3/8"Qickclamp-måler135NOK
FQGA5Nsink1"Krymp ringmåler115NOK
AEROQUIP -

Hydrauliske krympemaskiner

StilModellPris (eks. mva)
AET1187-00245 969NOK
RFQ
BFT1390-115-12683 491NOK
CET1187-00145 969NOK
RFQ
GREENLEE -

Hydraulisk krympeverktøy 6.2 tonn

StilModellKapasitetHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ARK06AT500 kcmil2.625 "10 "5"33 936NOK
BRK06FT750 kcmil2.5 "10.625 "5.25 "51 370NOK
EATON -

Ft1380 Crimp Machine Package Ft1380-115-8

ModellSakPris (eks. mva)
FT1380-115-8AA2BCA231 576 NOK
BURNDY -

Hydraulisk selvforsynt pressverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
Y750HSXTAB6XKQ41 449 NOK
BURNDY -

Eksternt hydraulisk hode

ModellSakPris (eks. mva)
Y35BHAB6XKT42 621 NOK
BURNDY -

Hydraulisk selvforsynt pressverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
Y644HSXTAB6XMP42 828 NOK
ZURN -

Pex krympeverktøy, 1/2 tommer, 3/4 tommer, 3/8 tommer, 5/8 tommer størrelse, herdet stål

ModellSakPris (eks. mva)
QCRTMHCE9TTK2 247 NOK
PARKER -

Hydraulisk slangekrympemaskin Benkmontering

ModellSakPris (eks. mva)
80C-061AB6DXV163 318 NOK
BURNDY -

Hypress dekket hode

ModellSakPris (eks. mva)
Y750CHSXTAB6XKR49 156 NOK
BURNDY -

Hydraulisk krympeverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
Y500CTHSAB6XMQ37 101 NOK
ECLIPSE -

Hydraulisk krympeverktøy 12 tonn

ModellSakPris (eks. mva)
902-480AH8YTN15 289 NOK
THOMAS & BETTS -

Hydraulisk krympeverktøyhode

ModellSakPris (eks. mva)
TBM8-750AC9YZR80 710 NOK
EATON -

Et1000 Crimp Machine Package Et1000-001

ModellSakPris (eks. mva)
ET1000-001AE2NJE33 033 NOK
BURNDY -

Crimper, 10000 Psi driftstrykk, 60 tonn kraft

ModellSakPris (eks. mva)
Y60LWCF4AVJ-
RFQ

Hydraulisk krympeverktøysystem

Krympeverktøy er best egnet for krymping av flettede, spiral-, termoplast- og teflonslanger, C- og H-kraner, knaster og overliggende strekkhylser. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Aeroquip, Burndy, Eaton, Eclipse, Greenlee, Parker og Thomas & Betts hydrauliske krympeverktøy. Eclipse Hydrauliske krympere har en utskiftbar dyse for å eliminere behovet for ekstra verktøy, et fleksibelt hode som kan rotere opptil 360 grader og en innebygd sikkerhetsventil for å omgå oljenivået når den maksimale trykkgrensen er nådd. Utvalgte modeller fra Eaton har en positiv stopp-krympediameterkontroll for å forenkle konsistent krymping uten krav til forhåndsjusteringer eller kalibreringer, variabel rammeposisjon for enkel installasjon og et hengslet håndtak for tretthetsfri drift med maksimal gripevirkning. Velg fra et omfattende utvalg av disse verktøyene tilgjengelig i trykkklasser fra 2500 til 10000 psi.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en avstandsring?

En avstandsring er et sirkulært metallstykke plassert på enden av slangen eller koblingen før den settes inn i hylseenheten for å forhindre at den glir og forskyver seg under krympeprosessen.

Hva er funksjonen til en skyveskyver?

En glidende pusher er en metallstang designet for å påføre trykk på slangen eller koblingen for å sikre at den holdes på plass mens krympingen lages.

Hva er bruken av en testsnegl?

En testslug er en enhet som tester kalibreringen og ytelsen til krympeverktøyet. Det er et spesialdesignet metallstykke som krympes ved hjelp av verktøyet som testes. Hvis sneglen oppnår en riktig krymping ved å gi en målt kraft, kan brukeren fastslå at verktøyet er riktig kalibrert og yter innenfor industristandarder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?