Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 ME-SS albue 90 graders rør 1/4 tomme sekskant 9/16 | AA9HRP 1DGG1

PARKER 4-4 ME-SS albue 90 graders rør 1/4 tomme sekskant 9/16

På lager
Vare: AA9HRP Modell: 4-4 ME-SSKryssreferanse: 1DGG1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse9 / 16 "
Maks. Press7500 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 12-12 FE-SS albue 90 grader 316 rustfritt stål 3/4 tommer Fnpt | AA6PVM 14M057 12-12 FE-SS316 rustfritt stålFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "3 374 NOK
PARKER 6-6 ME-SS Albue 90 Degree Pipe Størrelse 3/8 In | AA9HRQ 1DGG2 6-6 ME-SS316 rustfritt stålMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "631NOK
PARKER 8-8 ME-SS Albue 90 Degree Pipe Størrelse 1/2 In | AA9HRR 1DGG3 8-8 ME-SS316 rustfritt stålMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "1 046 NOK
PARKER 4-4 FE-SS Albue 90 graders rør 1/4 tomme sekskant 3/4 | AA9HRZ 1DGH1 4-4 FE-SS316 rustfritt stålFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "531NOK
PARKER 6-6 FE-SS Albue 90 graders rør 3/8 tommer sekskant 7/8 | AA9HTA 1DGH2 6-6 FE-SS316 rustfritt stålFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "925NOK
PARKER 8-8 FE-SS albue i rustfritt stål, 90 grader, FNPT, 1/2 tommers rørstørrelse | AA9HTB 1DGH3 8-8 FE-SS316 rustfritt stålFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "1 497 NOK
PARKER 2-2 FE-SS albue 90 grader rustfritt stål Fnpt | AE6QQQ 5UNH2 2-2 FE-SSRustfritt stålFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 ME-SS albue 90 graders rør 1/4 tomme sekskant 9/16
459NOK / enhet