HONEYWELL Momentary, DPDT, 2NC / 2NO, sølvkontakter, lukket endebryter


filtre
amps: 10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res. , Armmateriale: Stål , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: Momentary, DPDT, 2NC / 2NO, sølvkontakter , Dybde: 3.04 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 2.5 " , IP-vurdering: 66 , NEMA-vurdering: 1, 3, 4 , Driftstemp. Område: -25 grader til 160 grader F , Roller Dia.: 0.75 " , Rullemateriale: Stål , Rullebredde: 0.25 " , Spenningsvurdering: 125AC / 250AC / 125DC / 250DC , Bredde: 1" , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellAktuatorlengdeAktuatorplasseringAktuatorstilBevegelseDriftsstyrkeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
DTV6-2RN2
0.91 "GodRullehåndtak, bagasjeromSlipp kraft 6 oz maks10 oz. til 30 oz.Pretravel (PT) .266 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .165 i maks5 397 NOK
B
DTE6-2RN2
0.91 "SideHorisontal rullespakSlipp kraft 6 oz maks48 oz.Pretravel (PT) .312 i maks; Overtravel (OT) .219 i min; Differensiell reise (DT) .165 i maks4 644 NOK
C
DTE6-2RN
1.06 "GodStempel, støvel forsegletSlipp Force 6 oz min25 oz. til 59 oz.Pretravel (PT) .110 i maks; Overtravel (OT). 125 i min; Differensiell reise (DT) .060 i min3 823 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?