QORPAK Caps


filtre
Lukk Type: Skru på
StilModellLukkingsfargeLukkematerialeDiameterFinishMunnSkruelukkingsstørrelsePris (eks. mva)
A
CAP-05742
-Fenol2020-40020mm20-400 mm302NOK
A
CAP-05744
-Fenol2222-40022mm22-400 mm424NOK
A
CAP-05740
-Fenol2020-40020mm20-400 mm279NOK
B
VC11190-122
Svartpolypropylen--Smal8-425 mm6 272 NOK
C
CAP-00087
SvartFenol--Wide89-400 mm6 817 NOK
B
VC11433-122
Svartpolypropylen--Smal10-425 mm8 308 NOK
D
272634
Grønnthermoset--Wide18-400 mm3 208 NOK
D
CAP-00074
Grønnthermoset--Wide53-400 mm29 248 NOK
D
272626
Grønnthermoset--Wide20-400 mm4 329 NOK
E
272633
Grønnthermoset--15mm15-425 mm2 546 NOK
D
272629
Grønnthermoset--Wide28-400 mm6 106 NOK
F
CAP-00324
Hvitpolypropylen--Wide89-400 mm6 929 NOK

Caps

Dispenseringskapsler fra Qorpak er utbredt i farmasøytisk og næringsmiddelindustri for dosering av små mengder væske. Disse enhetene er også kjent som dråpesamlinger, og har et glassrør som har en svart polypropylenlukking og en praktisk gummiklemme. Polypropylenmaterialelukkingen er halvstiv og gir god motstand mot kjemikalier og tretthet. Disse hettene leveres i pakninger med 12. Standard GPI-trådfinish for Qorpak-dråpehett er 400 med en halsfinish på 20-400 eller 22-400. Velg mellom et stort utvalg av disse hettene, tilgjengelig i munndiametre på 20 og 22 mm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?