AMERICAN TORCH TIP Foringsmontering


filtre
StilModelltypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
194-010
.023 Gjenget-516NOK
A
194-011
.030 / .035 Gjenget-352NOK
A
194-012
.035 / .045 Gjenget-352NOK
A
194-013
1/16"/5/64"/M40-525NOK
B
2075237
10 ft.0.035-0.045"461NOK
C
126-9007
10 ft.0.052-1 / 16 "485NOK
D
44-116-15
15 ft.1 / 16 "213NOK
E
44-3545-15
15 ft.0.035-0.045"245NOK
F
44N-116-15
15 ft.1 / 16 "478NOK
F
44N-3545-15
15 ft.0.035-0.045"399NOK
G
M16083-1
15 ft.0.035 / 0.045 "252NOK
H
45-18-15
15 ft.1 / 8 "458NOK
I
35-40-15
15 ft.0.030-0.035"261NOK
J
64-4315
15 ft.0.035 "342NOK
K
42-4045-15
15 ft.0.040-0.045"211NOK
L
42N-3545-15
15 ft.0.035-0.045"481NOK
M
62-4515
15 ft.0.040 / 0.045 "304NOK
N
M16087-1
15 ft.0.040 / 0.045 "226NOK
O
42-23-15
15 ft.0.023 "222NOK
P
124-9003
15 ft.0.035-0.045"248NOK
Q
64-4515
15 ft.0.045 / 1 / 16 "361NOK
R
44-564-15
15 ft.5 / 64 "231NOK
K
45H-332-15
15 ft.3 / 32 "365NOK
S
42-3035-15
15 ft.0.030-0.035"233NOK
B
2075238
15 ft.0.035-0.045"471NOK
T
45-116-15
15 ft.1 / 16 "287NOK
T
45-3545-15
15 ft.0.035-0.045"298NOK
U
45-40-15
15 ft.0.045 "237NOK
V
62-4315
15 fot, 200A0.035 "285NOK
W
122-9003
16-1 / 2 fot0.052-0.062"236NOK
W
122-9007
16-1 / 2 fot0.035-0.045"226NOK
K
45H-332-25
25 ft.3 / 32 "464NOK
K
45-564-25
25 ft.5 / 64 "428NOK
X
64-4525
25 ft.0.045 / 1 / 16 "473NOK
K
42-3035-25
25 ft.0.030-0.035"342NOK
X
64-4325
25 ft.0.035 "517NOK
R
44-3545-25
25 ft.0.035-0.045"336NOK
Y
44-116-25
25 ft.1 / 16 "336NOK
K
45-116-25
25 ft.1 / 16 "424NOK
K
42-4045-25
25 ft.0.040-0.045"324NOK
T
45-3545-25
25 ft.0.035-0.045"446NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?