Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LAMPELTIPS 44-116-15 Liner Assembly 15 Feet Tweco | AD6GAX 45G212

AMERICAN TORCH TIP 44-116-15 Fôrmontering 15 føtter Tweco

På lager
Vare: AD6GAX Modell: 44-116-15Kryssref.: 45G212 / 41R798, 46Z977

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForingsmontering
typen15 ft.
Ledningsstørrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.477
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.96
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLedningsstørrelsePris
AMERICAN LAMPRETIP 122-9003 Liner Assembly 16-1/2 Feet Bzl | AD6FNK 45F806 122-900316-1 / 2 fot0.052-0.062"236NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 122-9007 Liner Assembly 16-1/2 Feet Bzl | AD6FNL 45F807 122-900716-1 / 2 fot0.035-0.045"226NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 124-9003 Liner Assembly 15 Feet Bzl | AD6FNR 45F814 124-900315 ft.0.035-0.045"248NOK
AMERICAN LAMPRETIP 126-9007 Liner Montering 10 fot Bzl | AD6FNW 45F818 126-900710 ft.0.052-1 / 16 "485NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 2075237 Liner Montering 10 fot. Esab | AD6FRZ 45F927 207523710 ft.0.035-0.045"461NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 2075238 Liner Montering 15 fot. Esab | AD6FTA 45F928 207523815 ft.0.035-0.045"471NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 35-40-15 Liner Montering 15 fot Tweco | AD6GAL 45G199 35-40-1515 ft.0.030-0.035"261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 44-116-15 Fôrmontering 15 føtter Tweco
213NOK / enhet