Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN LAMPRETIP M16087-1 Liner Montering Lincoln 15 fot .040/.045 | AD6QDH 46Z979

AMERICAN TORCH TIP M16087-1 Liner Montering Lincoln 15 fot .040/.045

På lager
Vare: AD6QDH Modell: M16087-1Kryssreferanse: 46Z979
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForingsmontering
typen15 ft.
Ledningsstørrelse0.040 / 0.045 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenLedningsstørrelsePris
AMERICAN LAMPRETIP 122-9003 Liner Assembly 16-1/2 Feet Bzl | AD6FNK 45F806 122-900316-1 / 2 fot0.052-0.062"236NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 122-9007 Liner Assembly 16-1/2 Feet Bzl | AD6FNL 45F807 122-900716-1 / 2 fot0.035-0.045"226NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 124-9003 Liner Assembly 15 Feet Bzl | AD6FNR 45F814 124-900315 ft.0.035-0.045"248NOK
AMERICAN LAMPRETIP 126-9007 Liner Montering 10 fot Bzl | AD6FNW 45F818 126-900710 ft.0.052-1 / 16 "485NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 2075237 Liner Montering 10 fot. Esab | AD6FRZ 45F927 207523710 ft.0.035-0.045"461NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 2075238 Liner Montering 15 fot. Esab | AD6FTA 45F928 207523815 ft.0.035-0.045"471NOK
AMERICAN LAMPELTIPS 35-40-15 Liner Montering 15 fot Tweco | AD6GAL 45G199 35-40-1515 ft.0.030-0.035"261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMERICAN TORCH TIP M16087-1 Liner Montering Lincoln 15 fot .040/.045
226NOK / enhet