POWER FIRST Koaksiale kontakter


filtre
Farge: Sølv
StilModellKabeltypeTilkoblingHzInstallasjon MetodeSakpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
2UYH1
RG6BNC0 til 3 GHzKomprimeringKoaksialkontakt15749NOK
B
4LWY9
RG6RCA0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt10330NOK
C
5LR21
RG6 med Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHz1-Pc. KrympKoaksialkontakt11NOK
D
1 UKD4
RG6 med Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt10177NOK
E
1 UKD8
RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt50929NOK
F
4LWY3
RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt10185NOK
G
4PCZ5
RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKompresjonskontakt50307NOK
H
4LWY6
RG6 med enkel / tri skjermingF-Type0 til 1 GHzPress påKoaksialkontakt16NOK
I
5LR18
RG6 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHz2-stk. KrympKoaksialkontakt18NOK
C
5LR16
RG6 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHz1-Pc. KrympKoaksialkontakt19NOK
J
5LR22
RG6 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHzTwist-OnKoaksialkontakt19NOK
K
4LWY5
RG11F-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt10507NOK
B
4LWY8
RG59RCA0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt10319NOK
L
2UYH2
RG59BNC0 til 3 GHzKomprimeringKoaksialkontakt15749NOK
M
4UJL4
RG59 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt50930NOK
N
1 UKD7
RG59 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt50855NOK
O
4JY51
RG59 med enkel skjermingBNC0 til 3 GHzTwist-OnKoaksialkontakt5109NOK
J
5LR23
RG59 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHzTwist-OnKoaksialkontakt19NOK
P
5LR17
RG59 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHz1-Pc. KrympKoaksialkontakt12NOK
Q
4JY52
RG59 med enkel skjermingBNC0 til 3 GHzCrimp-OnKoaksialkontakt5109NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?