Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 1UKD8 Koaksialkontakt RG6 F Type - pakke med 50 | AB3NKA

POWER FIRST 1UKD8 koaksialkontakt RG6 F Type - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AB3NKA Modell: 1UKD8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
929NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkontakt
KabeltypeRG6 med Single / Tri / Quad Shielding
FARGESølv
TilkoblingF-Type
Hz0 til 1 GHz
Installasjon MetodeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8212
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8536694010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeTilkoblingHzInstallasjon MetodeSakpk. Antall.Pris
POWER FIRST 1UKD4 Koaksialkontakt RG6 F Type - Pakke med 10 | AB3NJX 1 UKD4RG6 med Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt10177NOK
POWER FIRST 1UKD7 Koaksialkontakt RG59 F Type - pakke med 50 | AB3NJZ 1 UKD7RG59 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt50855NOK
POWER FIRST 2UYH1 Kompresjonskontakt BNC RG6 PK15 | AC3NNM 2UYH1RG6BNC0 til 3 GHzKomprimeringKoaksialkontakt15749NOK
POWER FIRST 2UYH2 Kompresjonskontakt BNC RG59 PK15 | AC3NNN 2UYH2RG59BNC0 til 3 GHzKomprimeringKoaksialkontakt15749NOK
POWER FIRST 4JY51 kontakt Bnc Pk5 | AD8FUM 4JY51RG59 med enkel skjermingBNC0 til 3 GHzTwist-OnKoaksialkontakt5109NOK
POWER FIRST 4JY52-kontakt Bnc Pk5 | AD8FUN 4JY52RG59 med enkel skjermingBNC0 til 3 GHzCrimp-OnKoaksialkontakt5109NOK
POWER FIRST 4LWY3 Koaksialkontakt F-Type RG6 Reg / Tri / Quad - Pakke med 10 | AD8RFP 4LWY3RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt10185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 1UKD8 koaksialkontakt RG6 F Type - pakke med 50 stk
929NOK /pakke