DAYTON Plugg inn releer, 10A @ 28V DC kontaktklasse, DPDT


filtre
Base Type: Octal , Spolevolt: 48 VDC , kontaktforsterkervurdering (resistiv): 16 , Kontakt skjema: DPDT , Kontaktmateriale: Sølvlegering , Kontaktvurdering: 10A @ 277VAC / 30VDC , Hz: 50/60 , Montering: Oktal pluggkontakt , Pins: 8
StilModellSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketPris (eks. mva)
A
5 YP75
1.2Nei5X852267NOK
B
1EGY7
3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP5755NOK

Plugg inn releer, 10A @ 28V DC kontaktklasse, DPDT

Dayton 48V DC, generelle releer er designet for å isolere lavspentkretser fra høyspentkretser eller kontrollere flere kretser ved hjelp av ett ensartet signal. Disse plug-in-reléene har sølvlegeringskontakter med utmerket termisk og elektrisk ledningsevne. De har videre DPDT (dobbeltpolet dobbeltkast) kontaktskjema, noe som gjør det mulig for enhetene å kontrollere to kretser samtidig. Disse enhetene inkluderer også et flagg og en LED-indikator for å overvåke henholdsvis manuell eller drevet tilstand og driftsstatus. Velg fra et bredt utvalg av disse reléene, tilgjengelig i 1.2 og 3 watts effekt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?