Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5LR16 kabelkontakt Rg6 | AE4LWF

POWER FIRST 5LR16 kabelkontakt Rg6

På lager
Vare: AE4LWF Modell: 5LR16
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
9NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoaksialkontakt
KabeltypeRG6 med enkel skjerming
FARGESølv
TilkoblingF-Type
Hz0 til 1 GHz
Installasjon Metode1-Pc. Krymp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8536694010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeTilkoblingHzInstallasjon MetodeSakpk. Antall.Pris
POWER FIRST 1UKD4 Koaksialkontakt RG6 F Type - Pakke med 10 | AB3NJX 1 UKD4RG6 med Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt10177NOK
POWER FIRST 1UKD7 Koaksialkontakt RG59 F Type - pakke med 50 | AB3NJZ 1 UKD7RG59 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt50855NOK
POWER FIRST 1UKD8 Koaksialkontakt RG6 F Type - pakke med 50 | AB3NKA 1 UKD8RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt50929NOK
POWER FIRST 2UYH1 Kompresjonskontakt BNC RG6 PK15 | AC3NNM 2UYH1RG6BNC0 til 3 GHzKomprimeringKoaksialkontakt15749NOK
POWER FIRST 2UYH2 Kompresjonskontakt BNC RG59 PK15 | AC3NNN 2UYH2RG59BNC0 til 3 GHzKomprimeringKoaksialkontakt15749NOK
POWER FIRST 4JY51 kontakt Bnc Pk5 | AD8FUM 4JY51RG59 med enkel skjermingBNC0 til 3 GHzTwist-OnKoaksialkontakt5109NOK
POWER FIRST 4JY52-kontakt Bnc Pk5 | AD8FUN 4JY52RG59 med enkel skjermingBNC0 til 3 GHzCrimp-OnKoaksialkontakt5109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5LR16 kabelkontakt Rg6
9NOK / enhet