CADDY INDUSTRIAL SALES Bjelkeklemmer


filtre
Kapasitet: ,125 tonn. , Dimensjon A: 0.5 " , Dimensjon C: 0.75 " , Høyde: 1 , Metalldetekterbar: Ja , Rørstørrelse: 4
StilModellMaks. LasteFinishFlensbreddeStangstørrelseTrådstørrelsetypenBreddeHullstørrelsePris (eks. mva)
A
BC812M
-Tre-lags beleggOpptil 1/2 "--Rør / rør under-Gjenget 1/4 "63NOK
B
BC
-Tre-lags beleggOpptil 1/2 "----Gjenget 1/4 "39NOK
C
CRLB37EG
-Elektrogalvanisert0.31 "--Gjengestang-Gjenget 3/8 "147NOK
D
3150037PL
400--3 / 8 "3 / 8 "purlin--188NOK
E
3050037S4
500 lb.--3 / 8 "3 / 8 "Topp måned7 / 8 "-424NOK
F
3000050PL
950 for toppen av bjelken, 760 for bunnen--1 / 2 "1 / 2 "For 1/2 "stangstørrelse3 / 4 "-119NOK
E
3050050S4
1130 lb.--1 / 2 "1 / 2 "Topp måned7 / 8 "-472NOK
G
BC17A000EG
1200 per par--1 / 4 "3 / 8 "Kanal-til-stråle3"-221NOK
H
PHSW4
C og Z Purlins 200 og flate flenser 160 Lb.--1 / 4 "1 / 4 "Multiflens3.25 "-161NOK
H
PHSW6
C og Z Purlins 200 og flate flenser 160 Lb.--3 / 8 "3 / 8 "Multiflens3.25 "-190NOK
I
3100037PL
Toppen av bjelke 500 og bunn 250 lb--3 / 8 "3 / 8 "Bred munn1"-109NOK
J
3000037EG
Toppen av bjelke 500 og bunn 250 lb--3 / 8 "3 / 8 "For 3/8 "stangstørrelse1.12 "-59NOK
I
3100050PL
Toppen av bjelke 950 og bunn 760 lb--1 / 2 "1 / 2 "Bred munn1"-144NOK
J
3000050EG
Toppen av bjelke 950 og bunn 760 lb--1 / 2 "1 / 2 "For 1/2 "stangstørrelse1.12 "-157NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?