Batterier inkludert: Nei , Caster Dia.: 6" stiv, 3" svingbar , Farge: Gul , Holdedybde: 16.25 " , Vuggebredde: 24 " , Dybde: 21.625 " , Trommestørrelse: 30 gal., 55 gal. , Rammemateriale: Stål , Håndtakslengde: 37 5 / 8 " , Håndtakslengde på enhet: 37 5 / 8 " , Håndtakslengde uten feste: 33 " , Håndtakstype: Pungnøkkel , Inside Cradle Dia.: 23 1 / 2 " , Innvendig holder lengde: 23 1 / 2 " , Antall hjul: 3 , Antall transporter: 2 , Bredde på hjul bak: 2" , Avtakbart håndtak: Ja , grenselengde: 16 1 / 4 " , grensebredde: 24 "