VESTIL LO-DC-CI Støpejern Low-Profil Drum Dolly | AG7VWH

VESTIL LO-DC-CI støpejern lavprofil trommedolly

På lager
Vare: AG7VWH Modell: LO-DC-CI

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommel Dolly
Batterier inkludertNei
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.6" stiv, 3" svingbar
Caster materialeCast Iron
Hjulbredde2" stiv, 1 3/8" svingbar
FARGEGul
Vuggedybde16.25 "
Vuggehøyde0.5 "
Vuggebredde24 "
Dybde21.625 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulCast Iron
Bredde på hjul foran1.38 "
HandlePungnøkkel
Håndtakslengde på enheten37 5 / 8 "
Håndtakslengde uten feste33 "
HåndtakstypePungnøkkel
Handle Bredde10.5 "
Høyde37.63 "
Inne Cradle Dia.23 1 / 2 "
Lengde21.625 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster3
Antall hjul3
Antall transporter2
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakCast Iron
Bredde på hjul bak2"
Avtakbart håndtakJa
Spennende lengde16 1 / 4 "
Bredde bredde24 "
Bredde31.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)95.57
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)80.33
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMateriale på hjul bakKapasitetCaster materialeHjulbreddeVuggehøydeMateriale på fremre hjulBredde på hjul foranSakPris
VESTIL LO-DC-PH Phenolic Low-Profil Drum Dolly | AG7VWJ LO-DC-PHFenol1200 lbs.Fenol2"0.5 "Fenol1.5 "Trommel Dolly2 991 NOK
VESTIL LO-DC-PU lavprofiltrommedolly, 1200 Lb. Kapasitet, gul | AG7VWK LO-DC-PUPoly på stål1200 lbs.Poly på stål2"0.5 "Poly på stål1.38 "Trommel Dolly2 677 NOK
VESTIL LO-DC-MR Mold-On-Gummi Lavprofil trommelholder | CE3EFJ LO-DC-MRForm på gummi1000 lbs.Form på gummi2" stiv, 1 1/4" svingbar1 / 2 "Form på gummi1.25 "Trommelvugge2 462 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LO-DC-CI støpejern lavprofil trommedolly
3 116 NOK / enhet