HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Adapternav for beleggssensorer


filtre
Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , NEMA-vurdering: NEMA 4X , Driftstemperatur: -40 grader F til 149 grader F. , Spenningsvurdering: 24 VDC
StilModellDybdeHøydeBredde
A
HAP4
1-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "
RFQ
B
HAP2
27 / 32 "4.5 "4.5 "
RFQ

Adapternav for beleggssensorer

Hubbell Wiring Device-Kellems navdeksler brukes til veggmontering eller pendelmontering passive infrarøde tilstedeværelsessensorer som reduserer energisvinn som lys og ventilasjon som blir stående på, ved å oppdage tilstedeværelsen av mennesker i tøffe miljøer. De har enten et 1/2-tommers NPT-gjenget nav eller adapternav og nippel for Killark NJ-seriens bokser. Disse navdekslene er NEMA 4X-klassifisert for utendørs bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?