HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HAP2 Beleggssensor Hubdeksel, 1/2 tomme X 1 tomme | AF9ANM 29RW95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 Occupancy Sensor Hub-deksel, 1/2 tomme X 1 tomme

Vare: AF9ANM Modell: HAP2Kryssreferanse: 29RW95

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNavdeksel
FARGEGrå
Dybde27 / 32 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde4.5 "
NEMA-vurderingNEMA 4X
Drifts Temp.-40 grader F til 149 grader F.
Spenningsverdier24 VDC
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090

Produktdetaljer:

    • Inkluderer monteringsskruer og pakning

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HAP4 Occupancy Sensor Hub-deksel, 1/2 tomme | AF9ANP 29RW97 HAP41-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 Occupancy Sensor Hub-deksel, 1/2 tomme X 1 tomme