BUSSMANN Bilsikringer: Serie AMI


filtre
Body Material: Plast , Kroppsstil: Bolt-på , Fargekode: Svart , Dybde: 0.354 " , Diameter: IKKE RELEVANT , Element: enslig , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 1kA ved 48 VDC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 32 VDC , Bredde: 0.6 "
StilModellSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
AMI-50
502.7 "152NOK
A
AMI-80
801.6 "188NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?