Stikkontakter

filtre

StilModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "234NOK
AJ7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "267NOK
AJ7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "266NOK
AJ7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "245NOK
AJ7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "272NOK
AJ7210MPF1 9 / 64 "Metric10274NOK
AJ7213MPF1 13 / 64 "Metric13296NOK
AJ7208MPF1 15 / 16 "Metric8254NOK
StilModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ6912MPF1"Metric12 "249NOK
AJ6916PF1"SAE1 / 2 "243NOK
AJ6913MPF1"Metric13248NOK
AJ6914PF1"SAE7 / 16 "206NOK
AJ6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "203NOK
AJ6905MPF7 / 8 "Metric5"206NOK
AJ6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "213NOK
AJ6906MPF7 / 8 "Metric6183NOK
AJ6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "199NOK
AJ6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "210NOK
AJ6910MPF15 / 16 "Metric10231NOK
AJ6908MPF15 / 16 "Metric8211NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AJ7416PF1 / 2 "274NOK
AJ7412PF3 / 8 "227NOK
AJ7414PF7 / 16 "250NOK
AJ7418PF9 / 16 "234NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A5516PT1 / 2 "408NOK
A5510PT5 / 16 "434NOK
A5518PT9 / 16 "460NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A75287 / 8 "1 365NOK
A7530PT15 / 16 "1 120NOK
APEX-TOOLS -

Strømuttak 3 / 8In Drive Size

StilModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AMB-7MM23Varmebehandlet legeringsstål2"7mm512NOK
BUG-M-8MM23Stål50.8 mm81 680NOK
APEX-TOOLS -

Strømuttak 1 / 4In Drive Size

StilModellKjøretypeUtgangstypeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A1610-DDobbelt torgSquare1"5 / 16 "224NOK
BMX-1108SquareHex7 / 8 "1 / 4 "275NOK
BMHA-510SquareHex7 / 8 "5 / 16 "248NOK
CMHA-4108SquareHex7 / 8 "1 / 4 "203NOK

Stikkontakter

Stikkontakter brukes med strømnøkler i applikasjoner med høyt dreiemoment, for å stramme eller løsne festemidler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av stikkontakter fra Proto , Wright Tool og Apex. Disse SAE / metriske stikkontaktene har et lukket hode for å passe rundt hodet på en feste for å forhindre at de sklir. Dype stikkontakter er ideelle for montering over festehoder i trange eller trange rom. Velg fra et bredt utvalg av disse stikkontaktene, tilgjengelig i sort oksid og oljet finish Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?