BUSSMANN Tidsforsinkelse klasse D - melkesikringssikringer


Bussmann Klasse D-sikringer beskytter motorer, vifter, vifter, transportører og HVAC-systemer mot elektriske feil, minimerer nedetid og sikrer driftssikkerhet.

filtre
Body Material: Keramisk , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: D , Element: dual , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 100kA ved 500 VAC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse , Spenningsvurdering: 500 VAC
StilModellFargekodeDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
35D33
Svart27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.396NOK
B
20D27
Blå21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.221NOK
C
4D16
brun13.2mmSiemens 5SA2-2450ft.301NOK
C
4D27
brun21.5mmSiemens 5SB2-21450ft.252NOK
D
4GD27
brun27 / 32 "Siemens 5SB242"71NOK
E
63D33
Kobber27.5mmSiemens 5SB4-116350ft.426NOK
F
6D27
Grønn21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.269NOK
G
16D27
grå21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.226NOK
H
2D27
Rosa21.5mmSiemens 5SB2-11250ft.253NOK
D
100D125
Rød1 1 / 3 "Siemens 5SC2-211002.25 "697NOK
I
10D27
Rød21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.219NOK
I
10D16
Rød13.2mmSiemens 5SA2-511050ft.245NOK
J
50D33
Hvit27.5mmSiemens 5B45050ft.425NOK
K
25D27
Gul21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.221NOK

Egenskaper

  • Bussmann tidsforsinkelse Klasse D-sikringer har hvit keramisk konstruksjon for holdbarhet og temperaturmotstand.
  • De har en avbruddsklassifisering på 50kA ved 500VAC og er tilgjengelige i strømstyrke fra 2A til 100A.
  • Disse sikringene har tidsforsinket hastighet for å beskytte mot midlertidig overbelastning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er flaskesikringer?

Flaskesikringene er typer sikringer med ender i variabel størrelse som brukes i små elektriske systemer for å beskytte kretser mot kortslutning og overstrøm. Disse flaskesikringene forhindrer feil innsetting av feil sikringer i en krets.

Hva er forskjellen mellom smeltbare og ikke-smeltbare brytere?

Sikringsbrytere er utstyrt med integrerte sikringer som gir overstrømsbeskyttelse for elektriske kretser, mens ikke-smeltebrytere mangler innebygde sikringer og er avhengige av andre beskyttelsesenheter, for eksempel strømbrytere eller oppstrømssikringer, for å gi overstrømsbeskyttelse i kretsen.

Hvordan vedlikeholde Bussmann tidsforsinkelse klasse D sikringer?

  • Sørg for at sikringen og komponentene rundt er rene og fri for rusk.
  • Oppbevar sikringene på et tørt, rent og godt ventilert sted.
  • Kontroller at spennings- og strømverdiene samsvarer med kretskravene.
  • Sørg for at den elektriske kretsen ikke har høyere strøm enn sikringens nominelle kapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?