Klasse D - Melkeflaske - Sikringer

filtre

BUSSMANN -

Tidsforsinkelse klasse D - melkesikringssikringer

StilModellFargekodeDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A35D33Svart27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.428NOK
B20D27Blå21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.239NOK
C4D16brun13.2mmSiemens 5SA2-2450ft.325NOK
C4D27brun21.5mmSiemens 5SB2-21450ft.273NOK
D4GD27brun27 / 32 "Siemens 5SB242"77NOK
E63D33Kobber27.5mmSiemens 5SB4-116350ft.460NOK
F6D27Grønn21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.318NOK
G16D27grå21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.276NOK
H2D27Rosa21.5mmSiemens 5SB2-11250ft.274NOK
I10D27Rød21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.236NOK
I10D16Rød13.2mmSiemens 5SA2-511050ft.265NOK
D100D125Rød1 1 / 3 "Siemens 5SC2-211002.25 "753NOK
J50D33Hvit27.5mmSiemens 5B45050ft.459NOK
K25D27Gul21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.270NOK
BUSSMANN -

Rask fungerende klasse D - Melkeseddler

StilModellFargekodeDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A20D27QBlå27 / 32 "Siemens 5SB220100kA ved 500 VAC2"500 VAC111NOK
A4D27Qbrun27 / 32 "Siemens 5SB24100kA ved 500 VAC2"500 VAC155NOK
A4D16Qbrun1 / 2 "Siemens 5SA24100kA ved 500 VAC2"500 VAC158NOK
B63D33QKobber1 / 16 "Siemens 5SB463100kA ved 500 VAC2"500 VAC228NOK
A16D16QGrå1 / 2 "Siemens 5SA216100kA ved 500 VAC2"500 VAC139NOK
A16D27QGrå27 / 32 "Siemens 5SB216100kA ved 500 VAC2"500 VAC98NOK
A2D27QRosa27 / 32 "Siemens 5SB22100kA ved 500 VAC2"500 VAC97NOK
A50NZ02Hvit19 / 32 "-50100kA ved 400 VAC1 27 / 64 "500VAC / 250VDC250NOK
A50D33QHvit1 / 16 "Siemens 5SB450100kA ved 500 VAC2"500 VAC228NOK
A25D27QGul27 / 32 "Siemens 5SB225100kA ved 500 VAC2"500 VAC129NOK
A25D16QGul1 / 2 "Siemens 5SA225100kA ved 500 VAC2"500 VAC152NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?