SPEEDAIRE Luftpistoler, Tommelhåndtak


filtre
Kroppsstil: Tommelhåndtak , Farge: Chrome , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Maks. Innløpstrykk: 150 psi , Utgang: 90 psi
StilModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialMaks. dBAStørrelse på uttakTotal lengdePris (eks. mva)
A
22YK46
8 scfmForkrommet aluminium-1/8 "(F) NPT3.75 "70NOK
B
22YK54
9 SCFMForkrommet sink961/4 "(F) NPT26 "181NOK
B
22YK55
9 SCFMForkrommet sink94.51/4 "(F) NPT38 "217NOK
B
22YK56
9 SCFMForkrommet sink951/4 "(F) NPT50 "323NOK
C
22YK51
11 scfmForkrommet sink-1/8 "(F) NPT5.25 "101NOK
D
22YK47
11 scfmForkrommet aluminium-1/8 "(F) NPT4"86NOK
E
22YK50
11 scfmForkrommet sink-1/8 "(F) NPT5"96NOK
F
22YK53
26 scfmForkrommet sink-1/4 "(F) NPT6.5 "239NOK

Luftpistoler, Tommelhåndtak

Speedaire luftpistoler gir en luftstrøm med overlegen trykk for å fjerne spon og rusk, støte ut eller transportere deler, rengjøre slangeenheter og kjøle eller tørke maskineri og deler. De har et håndstykke som festes til en trykkluftforsyning og har en trigger eller annen aktuator for å stoppe og starte luftstrømmen. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolene, tilgjengelig i 3.75, 4, 4.25, 4.5 og 5 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?