Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22YK51 luftpistol tommelen krom | AB7GHM

SPEEDAIRE 22YK51 luftpistol tommel krom

På lager
Vare: AB7GHM Modell: 22YK51
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
101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC11 scfm
Body MaterialForkrommet sink
KroppsstilTommelhåndtak
FARGEChrome
Forlengelsesstørrelse1-1 / 2 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. Inntakstrykk150 psi
MunnstykkeVenturi sikkerhet
Dyselengde1-3 / 4 "
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon90 psi
Total lengde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8424209000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialMaks. dBAStørrelse på uttakTotal lengdePris
SPEEDAIRE 22YK46 luftpistol tommel krom Standard | AB7GHG 22YK468 scfmForkrommet aluminium-1/8 "(F) NPT3.75 "70NOK
SPEEDAIRE 22YK47 Luftpistol Tommel Krom Sikkerhet | AB7GHH 22YK4711 scfmForkrommet aluminium-1/8 "(F) NPT4"86NOK
SPEEDAIRE 22YK50 luftpistol tommel kromgummi | AB7GHL 22YK5011 scfmForkrommet sink-1/8 "(F) NPT5"96NOK
SPEEDAIRE 22YK53 Air Gun Tommel Chrome Safety | AB7GHP 22YK5326 scfmForkrommet sink-1/4 "(F) NPT6.5 "239NOK
SPEEDAIRE 22YK54 Luftpistol Tommel Krom Pvc | AB7GHQ 22YK549 SCFMForkrommet sink961/4 "(F) NPT26 "181NOK
SPEEDAIRE 22YK55 Luftpistol Tommel Krom Pvc | AB7GHR 22YK559 SCFMForkrommet sink94.51/4 "(F) NPT38 "217NOK
SPEEDAIRE 22YK56 Luftpistol Tommel Krom Pvc | AB7GHT 22YK569 SCFMForkrommet sink951/4 "(F) NPT50 "323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22YK51 luftpistol tommel krom
101NOK / enhet