Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22YK50 luftpistol tommel kromgummi | AB7GHL

SPEEDAIRE 22YK50 luftpistol tommel kromgummi

På lager
Vare: AB7GHL Modell: 22YK50
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC11 scfm
Body MaterialForkrommet sink
KroppsstilTommelhåndtak
FARGEChrome
Forlengelsesstørrelse1-1 / 2 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. Inntakstrykk150 psi
MunnstykkeGummi
Dyselengde1"
Størrelse på uttak1/8 "(F) NPT
Produksjon90 psi
Total lengde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8424209000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialMaks. dBAStørrelse på uttakTotal lengdePris
SPEEDAIRE 22YK46 luftpistol tommel krom Standard | AB7GHG 22YK468 scfmForkrommet aluminium-1/8 "(F) NPT3.75 "70NOK
SPEEDAIRE 22YK47 Luftpistol Tommel Krom Sikkerhet | AB7GHH 22YK4711 scfmForkrommet aluminium-1/8 "(F) NPT4"86NOK
SPEEDAIRE 22YK51 luftpistol tommelen krom | AB7GHM 22YK5111 scfmForkrommet sink-1/8 "(F) NPT5.25 "101NOK
SPEEDAIRE 22YK53 Air Gun Tommel Chrome Safety | AB7GHP 22YK5326 scfmForkrommet sink-1/4 "(F) NPT6.5 "239NOK
SPEEDAIRE 22YK54 Luftpistol Tommel Krom Pvc | AB7GHQ 22YK549 SCFMForkrommet sink961/4 "(F) NPT26 "181NOK
SPEEDAIRE 22YK55 Luftpistol Tommel Krom Pvc | AB7GHR 22YK559 SCFMForkrommet sink94.51/4 "(F) NPT38 "217NOK
SPEEDAIRE 22YK56 Luftpistol Tommel Krom Pvc | AB7GHT 22YK569 SCFMForkrommet sink951/4 "(F) NPT50 "323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22YK50 luftpistol tommel kromgummi
96NOK / enhet