CHAINFLEX Kontrollkabel, 19 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: polyuretan , Maks. Forsterkere: 19 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Antall dirigenter: 7 , Temp. Område: -31 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 14AWG
StilModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF77-UL-25-07-1
0.49 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten129NOK
A
CF77-UL-25-07-100
0.49 "uskjermet100ft.10 013 NOK
A
CF77-UL-25-07-25
0.49 "uskjermet25ft.2 039 NOK
B
CF78-UL-25-07-1
0.57 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten175NOK
B
CF78-UL-25-07-25
0.57 "Skjermet25ft.2 710 NOK
B
CF78-UL-25-07-100
0.57 "Skjermet100ft.11 044 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?