CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Continuous Flexing Control Cable 19a 300v | AB7UKE 24C058

CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 19a 300v

På lager
Vare: AB7UKE Modell: CF78-UL-25-07-25Kryssreferanse: 24C058

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker19
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.57 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde25ft.
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4862
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-1 Continuous Flexing Control Cable 19a 300v | AB7UEV 24A989 CF77-UL-25-07-10.49 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten116NOK
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-25 Continuous Flexing Control Cable 19a 300v | AB7UHB 24C009 CF77-UL-25-07-250.49 "uskjermet25ft.2 349 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-25-07-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 19a 300v | AB7UHX 24C028 CF77-UL-25-07-1000.49 "uskjermet100ft.10 055 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-1 Continuous Flexing Control Cable 19a 300v | AB7UJN 24C043 CF78-UL-25-07-10.57 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten158NOK
CHAINFLEX CF78-UL-25-07-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 19a 300v | AB7UKW 24C073 CF78-UL-25-07-1000.57 "Skjermet100ft.12 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-07-25 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 19a 300v
3 027 NOK / enhet