APPROVED VENDOR Liner borebøssinger


filtre
Foringstype: Hodeløs liner , Bli ferdig: STÅL , Hardhet: RC 62-64 , Materiale: 52100 Gjennom herdet
StilModellKonsentrisitetstoleranseBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdePris (eks. mva)
A
L3222IM
0.0003 "TIR Maks5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "186NOK
A
L324IM
0.0003 "TIR Maks5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "111NOK
A
L4834LK
0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "255NOK
A
L2012FT
0.0003 "TIR Maks3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "160NOK
A
L204FT
0.0003 "TIR Maks3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "127NOK
A
L205FT
0.0003 "TIR Maks3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "133NOK
A
L208FT
0.0003 "TIR Maks3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "147NOK
A
L485LK
0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "5 / 16 "114NOK
A
L328IM
0.0003 "TIR Maks5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "127NOK
A
L6434NC
0.0005 "TIR Maks3 / 4 "3 / 4 "+0.0003 - +0.0006 "1"+0.0018 - +0.0015 "2.125 "251NOK
A
L8834OR
0.0005 "TIR Maks1"1"+0.0004 - +0.0007 "1.375 "+0.0022 - +0.0018 "2.125 "382NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?