ANSELL 56-210 Alphatec polyetylenforklær


filtre
Lukk Type: Ties , Farge: Hvit , Fargefamilie: hvitt , Materiale: polyetylen , Antall lommer: 0 , Sømstil: forseglet , Størrelse: Universell , Tykkelse: 1.5mil. , Bredde: 28 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
56-210
46 "443NOK
A
56-210
55 "557NOK

56-210 Alphatec polyetylenforklær

Ansell AlphaTec 56-210 Series polyetylenforklær er mye brukt i matservice, helsevesen, laboratorier og produksjonssektorer. De fungerer som et skjold og beskytter folk mot søl, sprut og flekker som kan skade klærne eller huden deres.

Egenskaper

  • Ansell AlphaTec 56-210 Series forklær er laget av utstanset polyetylen som gir brukeren kjemisk beskyttelse mot sprut.
  • De inkluderer innebygde materialbånd som lar brukeren tilpasse passformen.
  • Disse hvite forklærne er 1.25 millimeter tykke og kan også brukes til engangsbruk.
  • Disse forklærne dekker forsiden av arbeideren fra brystet til kneet eller under.
  • De er ermeløse og har en åpen rygg, slik at arbeidere som bruker dem hele dagen holder seg kule.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?