Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR L204FT Drill Bushing Type L Drill Størrelse 3/16 In | AA4LGA 12T772

APPROVED VENDOR L204FT Drill Bushing Type L Drill Størrelse 3/16 In

På lager
Vare: AA4LGA Modell: L204FTKryssref: 12T772
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor bøssing
ForingstypeHodeløs liner
Konsentrisitetstoleranse0.0003 "TIR Maks
Borestørrelse3 / 16 "
FinishSTÅL
HardhetRC 62-64
Inne i Dia.3 / 16 "
Inne i Dia. Toleranse+ 0.0001- +0.0004 "
Materiale52100 Gjennom herdet
Utenfor Dia.5 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+0.0016 - +0.0013 "
Total lengde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)0.8
Skipets bredde (cm)0.8
HS kode8207907585
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKonsentrisitetstoleranseBorestørrelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR L2012FT Drill Bushing Type L Drill Størrelse 3/16 In | AA4LFZ 12T771 L2012FT0.0003 "TIR Maks3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "160NOK
GODKJENT LEVERANDØR L205FT Drill Bushing Type L Drill Størrelse 3/16 In | AA4LGB 12T773 L205FT0.0003 "TIR Maks3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "133NOK
GODKJENT LEVERANDØR L208FT Drill Bushing Type L Drill Størrelse 3/16 In | AA4LGC 12T775 L208FT0.0003 "TIR Maks3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "147NOK
GODKJENT LEVERANDØR L3222IM Borbøssing Type L Borstørrelse 5/16 In | AA4LGF 12T778 L3222IM0.0003 "TIR Maks5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "186NOK
GODKJENT LEVERANDØR L324IM Borbøssing Type L Borstørrelse 5/16 In | AA4LGG 12T779 L324IM0.0003 "TIR Maks5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "111NOK
GODKJENT LEVERANDØR L328IM Borbøssing Type L Borstørrelse 5/16 In | AA4LGH 12T782 L328IM0.0003 "TIR Maks5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "127NOK
GODKJENT LEVERANDØR L4834LK Borbøssing Type L Borstørrelse 1/2 In | AA4LGN 12T787 L4834LK0.0003 "TIR Maks1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR L204FT Drill Bushing Type L Drill Størrelse 3/16 In
127NOK / enhet