Luftvåpen

filtre

GUARDAIR -

Siphon Spray Guns

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A79SG012F---840NOK
RFQ
A79SG0481"54.3 "6.6 "1 123NOK
RFQ
A79SG0061"12.3 "6.6 "800NOK
A79SG0181"24.3 "6.6 "826NOK
RFQ
A79SG0241"30.3 "6.6 "886NOK
RFQ
A79SG0361"42.3 "6.6 "1 004NOK
RFQ
A79SG0601"66.3 "6.6 "1 241NOK
RFQ
B79SGM4.4 "12.8 "8.8 "1 715NOK
CSS202035.5 "27 "20.8 "11 897NOK
StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A74GHVB--864NOK
RFQ
A74GLVB--790NOK
RFQ
A74GHTP--889NOK
RFQ
A74GAA1"5.3 "740NOK
RFQ
A74GHT251"4.8 "581NOK
A74GHT371"5.4 "901NOK
RFQ
A74GLVZ1"5.5 "644NOK
RFQ
A74GHT501.2 "6.1 "1 105NOK
RFQ
A74 GFA2"6.1 "923NOK
RFQ
A74GMAC2.2 "6.4 "2 383NOK
RFQ
AIRSPADE -

2000 Pneumatiske jordgravingsverktøy

StilModellPris (eks. mva)
AHT11613 970NOK
RFQ
AHT13013 970NOK
RFQ
AHT14013 970NOK
RFQ
BHT14412 969NOK
RFQ
AHT13913 970NOK
RFQ
AHT13413 970NOK
RFQ
AHT13814 730NOK
RFQ
AIRSPADE -

4000 Pneumatiske jordgravingsverktøy

StilModellPris (eks. mva)
AASU4150G415 376NOK
RFQ
BASU4105G415 376NOK
RFQ
BASU4225G415 616NOK
RFQ
GUARDAIR -

Inforcer Series In Line Air Gun, spak

StilModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
AINF5024AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf34 "4 065NOK
BINF5036AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf46 "4 118NOK
CINF5060AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf70 "4 225NOK
DINF5048AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT185 psi58 "4 172NOK
EINF5072AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT185 psi82 "4 278NOK
RFQ
FINF5072SS185 scfmStålChrome1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "4 025NOK
RFQ
GINF5060AA185 scfmAluminumGul1211/2 "(F) NPT12 lbf70 "2 892NOK
HINF5048AA185 scfmAluminumSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "2 839NOK
IINF5072AA185 scfmAluminumSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "2 945NOK
RFQ
JINF5036SS185 scfmStålGul1211/2 "(F) NPT12 lbf46 "3 705NOK
KINF5060SS185 scfmStålChrome1211/2 "(F) NPT12 lbf70 "3 918NOK
IINF5024AA185 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT12 lbf34 "2 732NOK
IINF5024SS185 scfmStålChrome1213/4 "(F) NPT12 lbf34 "3 599NOK
IINF5048SS185 scfmStålSvart og Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "3 812NOK
LINF5036AA185 scfmAluminumSvart1211/2 "(F) NPT12 lbf46 "2 785NOK
GUARDAIR -

Tommelbryter Sikkerhetsluftspistoler

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A970RT---150NOK
RFQ
A900LJ024SA---386NOK
RFQ
B900NN0.5 "1.8 "0.5 "107NOK
RFQ
B900NA0.6 "2.5 "0.6 "59NOK
C970003S0.7 "6.6 "2.6 "170NOK
C970012S0.7 "15.5 "2.6 "210NOK
RFQ
C970006S0.7 "9.6 "2.6 "199NOK
RFQ
C970018S0.7 "21.5 "2.6 "229NOK
RFQ
D9700.7 "3.8mm2.5 "126NOK
A900LJ060AA1"63.4 "2.9 "386NOK
RFQ
E9001"5.1 "2.9 "141NOK
GUARDAIR -

Force 5 pistolhåndtak luftpistol

StilModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialFARGEMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
AF5060AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf70 "4 025NOK
BF5072AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf82 "4 078NOK
RFQ
CF5048AQF130 scfmAluminumChrome1011/2 "(F) NPT7.1 lbf58 "3 972NOK
DF5024AQF130 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf34 "3 865NOK
EF5036AQF130 scfmAluminumChrome1211/2 "(F) NPT7.1 lbf46 "3 918NOK
FF5072AA185 scfmAluminumKrom og gul1211/2 "(F) NPT13.5 lbf82 "2 745NOK
RFQ
FF5036AA185 scfmStøpt aluminiumKrom og gul1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 lbf47 "2 585NOK
FF5060AA185 scfmStøpt aluminiumKrom og gul1211-1 / 2 "(F) NPT12 lbf71 "2 692NOK
GF5024AA185 scfmAluminumKrom og gul1211/2 "(F) NPT13.5 lbf34 "2 532NOK
FF5048AA185 scfmAluminumKrom og gul1211/2 "(F) NPT13.5 lbf48 "2 639NOK
GUARDAIR -

Luftpistol

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A3B---255NOK
RFQ
ALZR600RT---252NOK
RFQ
A74BH024Z0.9 "30 "6.6 "397NOK
RFQ
BU74HT501.2 "6.6 "6.4 "1 276NOK
RFQ
GUARDAIR -

Ikke-ledende sikkerhetsluftspistoler

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A75LJ006NN---551NOK
RFQ
A900LJ048NN1"51 "2.9 "459NOK
RFQ
A900LJ018NN1"21 "2.9 "341NOK
RFQ
A900LJ036NN1"39 "2.9 "412NOK
RFQ
BU75LJ036NN31.2 "39.7 "6.6 "1 214NOK
RFQ
BU75LJ024NN31.2 "27.7 "6.6 "1 062NOK
RFQ
BU75LJ012NN31.2 "15.7 "6.6 "909NOK
GUARDAIR -

Palmjet luftvåpen

StilModellLengdePris (eks. mva)
AGA4404B9.6 "380NOK
RFQ
AGA4404S9.7 "375NOK
AGA4412B17.6 "408NOK
RFQ
AGA4412S17.7 "403NOK
RFQ
AGA4418B23.6 "435NOK
RFQ
AGA4418S23.7 "431NOK
RFQ
AGA4424B29.6 "463NOK
RFQ
AGA4424S29.7 "458NOK
RFQ
PARKER -

Slagvåpen, 100 PSI driftstrykk, 1/4 tommers portstørrelse

Parker blåsepistoler er designet for applikasjoner som krever trykkluft for å fjerne rusk, eller blåsing og berøringsfri tørking. Disse pistolene har en støpt sinkkropp med malt finish for bruk i etsende miljøer og en fingerbeskyttelse med opphengskrok for å beskytte fingrene mot utilsiktet kontakt og rask oppbevaring. Munnstykkepistoler i messing kommer med en konturert spak-/knappkontroll for et komfortabelt grep når de brukes med hansker og er vurdert til maksimalt 20 SCFM strømningsklassifisering. Utvalgte modeller har en innebygd selvregulerende trykkreduksjonsventil for automatisk avstengning når dysen er blokkert og et luftskjold for å forhindre tilbakeslag av forurensninger på operatørens ansikt, samt stillegående drift under 90 dBA (i samsvar med OSHA-standarder).

StilModellPris (eks. mva)
A004700010416NOK
RFQ
A004750010423NOK
RFQ
A0047009001 289NOK
RFQ
A0047529001 068NOK
RFQ
A0047509001 289NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AASU5422515 616NOK
RFQ
AASU5410515 376NOK
RFQ
AASU5415015 376NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AASU50225KT26 618NOK
RFQ
AASU50105KT26 388NOK
RFQ
AASU50150KT26 388NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AHT10720 611NOK
RFQ
AHT10921 401NOK
RFQ
GUARDAIR -

Radiatorvåpen

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AINRGE048SS1.3 "49.9 "1.3 "1 933NOK
BINRG060SS4.7 "69.4 "12.5 "4 401NOK
BINRG060SSJ344.7 "72.1 "12.5 "5 121NOK
RFQ
AIRSPADE -

4000 verktøy for pneumatisk jordgravingssett

StilModellPris (eks. mva)
AASU4225KT26 618NOK
RFQ
AASU4105KT26 388NOK
RFQ
BASU4150KT26 388NOK
RFQ
AIRSPADE -

2000 byggesett

StilModellPris (eks. mva)
AHT10224 625NOK
RFQ
AHT10624 218NOK
RFQ
AHT11424 218NOK
RFQ
FERVI -

Luftvåpen

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A0610-156NOK
RFQ
B0607-67NOK
RFQ
C0725100 mm69NOK
RFQ
D0608420 mm190NOK
RFQ
E06091000 mm466NOK
RFQ
GUARDAIR -

Kort avtrekker, luftvåpen

StilModellPris (eks. mva)
AU75XT120AA2807NOK
RFQ
AU75XT096AA2743NOK
RFQ
BU75XT048SS2834NOK
LEGACY -

Luftvåpen

StilModellluft~~POS=TRUNCBody MaterialKroppsstilFARGEMaks. InntakstrykkProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
AAG16-BG8 scfmForkrommet aluminiumPå linjeChrome150 psi90 psi4.25 "353NOK
BAG2-1013 scfmnylonPistolgrepSvart110 psi70 psi12 1/2 "til 17 1/2"29NOK
CAG32-BG13 scfmnylonPistolgrepSvart120 psi90 psi17 "526NOK
FERVI -

Varmluftsvåpen

StilModellPris (eks. mva)
A0024313NOK
RFQ
B0444874NOK
RFQ
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?