DAYTON True Union Swing tilbakeslagsventiler for avløpsvann, PVC


filtre
Lengde: 8" , Materiale: PVC , Maks. Vanntrykk: 125 psi , Monteringsposisjon: Vertikal , Total høyde: 3.156 " , Bredde: 3.156 "
StilModellTilkoblingstypeStørrelsePris (eks. mva)
A
4RG91
Komprimering2"968NOK
A
4RG90
Socket1.5 "701NOK

True Union Swing tilbakeslagsventiler for avløpsvann, PVC

Dayton svingende tilbakeslagsventiler for avløpsvann hindrer tilbakestrømning av avløpsledninger, kloakkløftstasjoner, ejektorsystemer og avløpsledninger. Disse ventilene er laget av PVC-materiale for å gi styrke, holdbarhet og motstand mot vann og slitasje. De har inline ekte unionsmekanisme som sikrer lekkasjefri avstengning, selv når ventilene holdes ideelle i noen tid, og forhindrer at forurenset vann forurenser vannforsyningen. Velg fra et bredt utvalg av disse tilbakeslagsventilene, tilgjengelig i 1.5 og 2 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?