Range hetter

filtre

BROAN NUTONE -

Range hetter

StilModellampsFARGEDybdeHøydeSaktypenBreddePris (eks. mva)
ABCSD130SS1.4Sølv19.625 "6Range hetteUnder kabinett-3 508NOK
BBCSD130WW1.4Hvit19.625 "6Range hetteUnder kabinett-2 681NOK
CBCSD130BL1.4Svart19.625 "6Range hetteUnder kabinett-2 953NOK
D4236012.0Hvit17-1 / 2 "6"Range hetteØkonomi, opplyst36 "-
RFQ
E4030012.0Hvit17-1 / 2 "6"Økonomi hette med lysVertikalt ventilert, 2 hastigheter30 "1 487NOK
F4036012.0Hvit17-1 / 2 "6"Range hetteØkonomi, opplyst36 "-
RFQ
G4130012.0Hvit17-1 / 2 "6"Økonomi hette med lysVent fri, 2 hastigheter30 "1 391NOK
H4230042.0Rustfritt stål17-1 / 2 "6"Økonomi hette med lysVertikalt ventilert, 2 hastigheter30 "2 136NOK
G4124012.0Hvit17-1 / 2 "6"Range hetteØkonomi, opplyst24 "1 381NOK
D4230012.0Hvit17-1 / 2 "6"Økonomi hette med lysVertikalt ventilert, 2 hastigheter30 "1 441NOK
FRIGIDAIRE -

Range Hood 120v 60Hz 7 tommer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AFHWC3025MBSvart2 424NOK
BFHWC3025MSRustfritt stål2 934NOK
CFHWC3025MWHvit2 558NOK
BROAN NUTONE -

Hette 30 tommer 160 Cfm

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A403002bisque-
RFQ
B403023Svart1 443NOK
C403004Rustfritt stål1 913NOK
BROAN NUTONE -

Hette Duct Free

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A413002bisque30 "-
RFQ
B413023Svart30 "1 441NOK
B413623Svart36 "1 339NOK
C413004Rustfritt stål30 "1 953NOK
BROAN NUTONE -

Avtrekkshetter for boliger

StilModellPris (eks. mva)
ABUEZ030WW1 202NOK
B4124042 858NOK
CF4030111 896NOK
DBUEZ236WW1 417NOK
EBUEZ330WW2 219NOK
FBUEZ330SS3 176NOK
GBUEZ330BL2 219NOK
HBUEZ030BL1 405NOK
C4330112 472NOK
IBUEZ130BL1 124NOK
JF4024112 095NOK
KBUEZ130SS1 836NOK
LF4030042 956NOK
MBUEZ124WW1 154NOK
NBCDF130SS8 112NOK
DBUEZ230WW1 416NOK
OBUEZ230SS2 104NOK
PBUEZ230BL1 343NOK
ABUEZ024WW1 429NOK
J4336231 610NOK
JF4024011 744NOK
QF4030012 103NOK
MBUEZ121WW2 185NOK
MBUEZ136WW1 267NOK
JF4024042 625NOK
BROAN NUTONE -

Hette 190 Cfm 30 tommer 7 tommer svart

ModellSakPris (eks. mva)
423023AA6ZWQ1 064 NOK
ANSELL -

Kjemikaliebestandig hette, åpen, universell, gul, pakke med 150 stk

ModellSakPris (eks. mva)
683000CH6KQQ20 455 NOK
Se detaljer

Range hetter

Komfyrhetter eller avtrekkshetter passer over komfyrtoppene for å eliminere damp og ubehagelige dufter fra kommersielle og industrielle kjøkken. Raptor Supplies tilbyr disse kjøkkenhettene fra merker som Frigidaire og Broan. De er i stand til å fjerne røyk, røyk, forbrenningsprodukter, damp, varme og luftbårne gasser fra luften via filtrerings- og evakueringsprosesser. Disse hettene har en baldakin og en vifte-/viftemotor for å fange opp uønskede elementer og trekke dem ut. Underskapshettene fremmer god ventilasjon, samt holder kjøkkenapparater og skap rene under matlaging. Varianter er tilgjengelige i bisque, svart, sølv og hvite farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?