BUSSMANN LMT-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 240 VAC , Kroppsstil: Sikringer i kassetten , DC spenningsvurdering: 150 VDC , Diameter: 38.1mm , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 200kA , Lengde: 84mm , Mfr. Serie: LMT , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: Høyhastighets halvledersikring , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 240 VAC
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppePris (eks. mva)
A
160 XNUMX LMT
160ASkriv T2 363 NOK
B
250 XNUMX LMT
250ABS882 166 NOK
C
400 XNUMX LMT
400ABS882 556 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?