Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 4GD27 Sikring D 4a 500vac Keramikk | AA9JRD 1DL73

BUSSMANN 4GD27 Sikring D 4a 500vac Keramikk

På lager
Vare: AA9JRD Modell: 4GD27Kryssref: 1DL73
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
71NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
KlasseD
Fargekodebrun
Diameter27 / 32 "
Elementdual
Funksjonelt likSiemens 5SB2
Sikringsforsterker4
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 500 VAC
Lengde2"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536100040
OpprinnelseslandSI

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeDiameterFunksjonelt likSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN 16D27 Sikring D 16a 500vac Keramikk | AA6PMF 14L618 16D27grå21.5mmSiemens 5SB2-611650ft.226NOK
BUSSMANN 6D27 Sikring D 6a 500vac Keramikk | AA6PMG 14L619 6D27Grønn21.5mmSiemens 5SB2-31650ft.269NOK
BUSSMANN 25D27 Sikring D 25a 500vac Keramikk | AA6PMH 14L620 25D27Gul21.5mmSiemens 5SB2-812550ft.221NOK
BUSSMANN 10D27 Sikring D 10a 500vac Keramikk | AA6PMJ 14L621 10D27Rød21.5mmSiemens 5SB2-511050ft.219NOK
BUSSMANN 35D33 Sikring D 35a 500vac Keramikk | AA6PMK 14L622 35D33Svart27.5mmSiemens 5SB4-113550ft.396NOK
BUSSMANN 50D33 Sikring D 50a 500vac Keramikk | AA6PML 14L623 50D33Hvit27.5mmSiemens 5B45050ft.425NOK
BUSSMANN 20D27 Sikring D 20a 500vac Keramikk | AA6PMN 14L625 20D27Blå21.5mmSiemens 5SB2-712050ft.221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 4GD27 Sikring D 4a 500vac Keramikk
71NOK / enhet