Bilsikringer

filtre

LITTELFUSE -

287 ATO-seriens bladsikringer for biler

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AATO2043NOK 5
BATO443NOK 5
CATO4044NOK 5
DATO7.544NOK 5
EATO3043NOK 5
FATO544NOK 5
GATO144NOK 5
HATO1044NOK 5
IATO1543NOK 5
BUSSMANN -

Sikringer for biler: SFE-serie

StilModellBody MaterialDybdeFunksjonelt likSikringsforsterkerLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
ASFE-20GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "IKKE RELEVANT133NOK 5
BSFE-14GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "IKKE RELEVANT145NOK 5
CSFE-4GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "IKKE RELEVANT112NOK 5
DSFE-7-1 / 2GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "IKKE RELEVANT106NOK 5
ESFE-30GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307301.437 "IKKE RELEVANT82NOK 5
FSFE-6Plast. 354Ferraz FSFE63 / 4 ".6124NOK 5
FSFE-9Plast. 354Ferraz FSFE93 / 4 ".6156NOK 5
BATTERY DOCTOR -

Sikringer i FMM-serien

StilModellampsPris (eks. mva)
A25515-715A26NOK
RFQ
B25520-720A26NOK
RFQ
C25525-725A26NOK
RFQ
D25530-730A26NOK
RFQ
E25540-740A26NOK
RFQ
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)pk. Antall.
AAGA-22200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC103NOK 5
AAGA-33200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC103NOK 5
AAGA-551kA ved 125 VAC125 VAC103NOK 5
AAGA-7-1 / 27.51kA ved 125 VAC125 VAC103NOK 5
AAGA-15151kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC103NOK 5
AAGA-20201kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC103NOK 5
AAGA-30301kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC103NOK 5
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie FLF

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AFLF-40Grønn40141NOK
BFLF-20Lyse blå20141NOK
CFLF-30Rosa30142NOK
DFLF-50Rød50141NOK
EFLF-60Gul60141NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie BP / ATC

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)pk. Antall.
ABP / ATC-15IDBlå15147NOK 2
BBP / ATC-7-1 / 2IDbrun7.5147NOK 2
CBP / ATC-25IDFjern25147NOK 2
DBP / ATC-30IDGrønn30147NOK 2
EBP / ATC-10IDRød10147NOK 2
FBP / ATC-5IDTan5170NOK 2
GBP / ATC-3IDViolet3189NOK 2
HBP / ATC-20IDGul20147NOK 2
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie BP / minibank

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)pk. Antall.
ABP / ATM-15IDBlå15272NOK 2
BBP / ATM-25IDFjern25274NOK 2
CBP / ATM-10IDRød10272NOK 2
DBP / ATM-3IDViolet3274NOK 2
EBP / ATM-20IDGul20272NOK 2
StilModellSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
AAMI-50502.7 "166NOK
AAMI-80801.6 "206NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer: ATM-serie

UL-listede Bussmann ATM-serien bilsikringer er designet for å gi nåværende overbelastning og kortslutningsbeskyttelse for lavspenning eller bilkretser. De har sølvbelagte sinkbladterminaler for forbedret ledningsevne og gjennomsiktig polyamidhus for å beskytte og holde kontroll på det vedlagte elementet. Testpunktene på sikringshuset gir mulighet for rask feilsøking, med sikringsvurderinger fra 2 til 30 A. Velg mellom et stort utvalg av disse høyhastighetssikringene som er klare, fiolette, brune, rosa, solbrune, grå, blå gule, røde og grønne fargekoder på Raptor Supplies.

StilModellFargekodeSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AATM-15LPBlå150.64 "171NOK 5
BMinibank-15Blå153 / 4 "30NOK 1
CATM-7-1 / 2LPbrun7.50.64 "171NOK 5
DATM-7-1 / 2brun7.53 / 4 "27NOK 1
BMinibank-25Fjern253 / 4 "31NOK 1
EATM-25LPFjern250.64 "171NOK 5
FMinibank-2Grå20.64 "19NOK 1
BMinibank-30Grønn303 / 4 "31NOK 1
GATM-30LPGrønn300.64 "168NOK 5
BMinibank-4Rosa43 / 4 "32NOK 1
HATM-10LPRød100.64 "171NOK 5
BMinibank-10Rød103 / 4 "31NOK 1
IMinibank -5LPTan50.64 "158NOK 5
BMinibank-5Tan53 / 4 "19NOK 1
BMinibank-3Violet33 / 4 "29NOK 1
BMinibank-20Gul203 / 4 "32NOK 1
JATM-20LPGul200.64 "171NOK 5
BATTERY DOCTOR -

Bilsikringer med lav profil

StilModellampsFARGEPris (eks. mva)
A241555ATan27NOK
RFQ
A24155-75ATan2NOK
RFQ
B241577.5Abrun27NOK
RFQ
B24157-77.5Abrun2NOK
RFQ
C2416010ARød27NOK
RFQ
C24160-710ARød2NOK
RFQ
D2416515ABlå27NOK
RFQ
D24165-715ABlå2NOK
RFQ
E2417020AGul27NOK
RFQ
E24170-720AGul2NOK
RFQ
F2417525AFjern27NOK
RFQ
F24175-725AFjern2NOK
RFQ
G2418030AGrønn27NOK
RFQ
G24180-730AGrønn2NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR -

Midblade Series LED-sikringer

StilModellampsFARGEPris (eks. mva)
A24400--114NOK
RFQ
B24403--227NOK
RFQ
C24303-73APurple20NOK
RFQ
D24305-75ARav20NOK
RFQ
D24307-77Abrun20NOK
RFQ
E24310-710ARød20NOK
RFQ
F24315-715ABlå20NOK
RFQ
G24320-720AGul20NOK
RFQ
H24325-725AFjern20NOK
RFQ
I24330-730AGrønn20NOK
RFQ
BATTERY DOCTOR -

Sikringer i FMX-LP-serien

StilModellampsPris (eks. mva)
A2442020A33NOK
RFQ
A24420-720A30NOK
RFQ
B2443030A33NOK
RFQ
B24430-730A30NOK
RFQ
C2444040A33NOK
RFQ
C24440-740A30NOK
RFQ
D24450-750A30NOK
RFQ
D2445050A33NOK
RFQ
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppePris (eks. mva)
AAMG-225225AMega149NOK
AAMG-250250AAMG494NOK
AAMG-300300AMega445NOK
StilModellKarakterPris (eks. mva)
AAT-33A17NOK
AAT-55A17NOK
RFQ
AAT-1010A17NOK
AAT-2020A17NOK
AAT-3030A17NOK
BUSSMANN -

ATM-serie bilsikringer

Bussmann ATM-seriens bilsikringer beskytter elektriske kretser mot overdreven strømflyt, og forhindrer skade på viktige bilkomponenter. De brukes i kjøretøys elektriske systemer, motorkontrollmoduler, lydsystemer, lyskretser, strømuttak og HVAC-systemer. Disse sikringene i ATM-serien har en kompakt formfaktor for enkel installasjon på trange steder. De er fargekodet for enkel identifikasjon og gir hurtigvirkende respons på overstrømssituasjoner, og beskytter kretser. Disse sikringene i Bussmann ATM-serien har et farget plasthus som gir holdbarhet og visuell identifikasjon. Disse sikringene bruker et sinksikringselement for forbedret ledningsevne og effektiv strømflyt.

StilModellPris (eks. mva)
AATM-4LP75NOK
BATM-3LP75NOK
CATM-2LP24NOK
BUSSMANN -

ATR-serien bilsikringer

Bussmann ATR-seriens bilsikringer beskytter mot overstrøm og kortslutningsforhold mens de bruker minimalt med plass. De har en design med to blader som tillater enkel installasjon og utskifting og er fargekodet for enkel identifikasjon av gjeldende klassifisering (32V). Disse sikringene inkluderer forsølvede sinklegeringsterminaler for å gi utmerket korrosjonsmotstand og elektrisk ledningsevne. De er laget av nylon for å gi motstand mot vibrasjoner mens de tåler temperaturer fra -40 til 125 grader Celsius. Disse mikrosikringene gir beskyttelse med én krets (individuelle elektriske kretser), som belysning, lydsystemer, elektriske vinduer eller tenningssystem.

StilModellSakPris (eks. mva)
AATR-25Sikring16NOK
BATR-5Sikring52NOK
CATR-7-1 / 2Sikring16NOK
DATR-30sikringer51NOK
EATR-15sikringer16NOK
FATR-20sikringer16NOK
BATTERY DOCTOR -

Bladsikringer i Midblade -serien

StilModellampsFARGEPris (eks. mva)
A24353-73AViolet2NOK
RFQ
B243533AViolet22NOK
RFQ
C24355-75ATan2NOK
RFQ
D243555ATan22NOK
RFQ
E243577.5Abrun22NOK
RFQ
E24357-77.5Abrun2NOK
RFQ
E24360-710ARød2NOK
RFQ
E2436010ARød22NOK
RFQ
F24365-715ABlå2NOK
RFQ
E2436515ABlå22NOK
RFQ
G24370-720AGul2NOK
RFQ
G2437020AGul22NOK
RFQ
H2437525AFjern22NOK
RFQ
I24375-725AFjern2NOK
RFQ
J2438030AGrønn22NOK
RFQ
K24380-730AGrønn2NOK
RFQ
L2439040Aoransje22NOK
RFQ
M24390-740Aoransje2NOK
RFQ
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie FMX

StilModellFargekodeSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
AFMX-20LPBlå201kA ved 32 VDC32 VDC173NOK
BFMX-20Blå201kA ved 12 VDC12 VDC133NOK
CFMX-40LPGrønn401kA ved 32 VDC32 VDC173NOK
DFMX-40Grønn401kA ved 12 VDC12 VDC133NOK
EFMX-30LPRosa301kA ved 32 VDC32 VDC173NOK
FFMX-30Rosa301kA ved 12 VDC12 VDC135NOK
GFMX-50LPRød501kA ved 32 VDC32 VDC173NOK
HFMX-50Rød501kA ved 12 VDC12 VDC133NOK
IFMX-60Gul601kA ved 12 VDC12 VDC160NOK
LITTELFUSE -

299 MAXI-seriens sikringer til bilblader

StilModellPris (eks. mva)
AMAX5041NOK
BMAX8041NOK
CMAX2041NOK
DMAX3041NOK
EMAX4041NOK
FMAX7041NOK
BUSSMANN -

ATL-serien bilsikringer

StilModellPris (eks. mva)
AATL-572NOK
BATL-1072NOK
CATL-7-1 / 272NOK
CATL-1572NOK
LITTELFUSE -

297 Mini-serie hurtigvirkende sikringer for bilblad

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AMIN1058NOK 5
BMIN258NOK 5
CMIN3058NOK 5
DMIN458NOK 5
EMIN558NOK 5
FMIN358NOK 5
GMIN1558NOK 5
HMIN7.558NOK 5
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?