Hammerøvelser

filtre

MILWAUKEE -

Hammerøvelser

StilModellSakIngen belastning RPMVerktøylengdeSpenningPris (eks. mva)
A48-20-7499Boresett---1 293NOK
B5375-59Slagdrill0 til 1350 / 250013 "2201 282NOK
C2717-22HD 48-11-1812Slagdrill0 til 45018-3 / 4 "1818 495NOK
D48-20-7266Slagdrill---1 602NOK
E48-20-7433Slagdrill---245NOK
F48-20-4300Slagdrill---756NOK
G48-20-7361Slagdrill---234NOK
G48-20-7384Slagdrill---472NOK
G48-20-7381Slagdrill---300NOK
MILWAUKEE -

Hammerbor, 1/2 "Chuck

StilModellampsForsterker @ 120VSlag per minuttSkjærekapasitetIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A5376-208.08.00 til 480005 / 8 "0 til 280011.5 "4.9 lb.2 457NOK
B5387-208.58.50 til 16,000/0 til 40,0001/2 "(stål), 3/4" (betong)0 til 1000/0 til 250014.75 "6.0 lb.3 626NOK
BOSCH -

Hammerøvelser

StilModellDesimal ekvivalentSakShank Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
AHC5091-Slagdrill-2 227NOK 1
BHC2010B25-Slagdrill-1 941NOK 25
CHCFC2045-Slagdrill-293NOK 1
DHCFC2041CC-Slagdrill-69NOK 1
BHC2041B25-Slagdrill-1 484NOK 25
EHCFC2043-Slagdrill-212NOK 1
AHC5099-Slagdrill-3 382NOK 1
FHC2014B25-Slagdrill-5 129NOK 25
GHC2016-Slagdrill-305NOK 1
HHC2011B5-Slagdrill-441NOK 5
IHC2083-Slagdrill-125NOK 1
JHC2012B25-Slagdrill-2 553NOK 25
KHCFC5031-Slagdrill-1 352NOK 1
LHC4033-Slagdrill-1 515NOK 1
MHC2129-Slagdrill-758NOK 1
NHC5030-Slagdrill-844NOK 1
OHC2067-Slagdrill-392NOK 1
PHC2061B5-Slagdrill-712NOK 5
QHC5010-Slagdrill-662NOK 1
RHC2081B10-Slagdrill-1 358NOK 10
SHCFC2000-Slagdrill-216NOK 1
AHC5081-Slagdrill-1 951NOK 1
AHC5092-Slagdrill-3 960NOK 1
THC5093-Slagdrill-3 897NOK 1
UHC4072-Slagdrill-4 753NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?