Rørtang

filtre

CALDWELL -

Rørtang

StilModellKapasitetTakhøydeSakSamlet breddePris (eks. mva)
A108-1/2-51000 lb.15.5 "Pipe Tong1.25 "8 472NOK
B108-1/2-2/41000 lb.11-1/4" to 15-1/4"Justerbar rørtang2.5 "16 823NOK
B108-1-4 / 82000 lb.19-1/4" to 26-1/2"Justerbar rørtang5"17 635NOK
B108-1-7 / 122000 lb.26 "til 35-7 / 8"Justerbar rørtang6"20 593NOK
A108-1-82000 lb.23.5 "Pipe Tong1.25 "9 850NOK
B108-1-10 / 152000 lb.30 "til 39-3 / 4"Justerbar rørtang6"22 830NOK
CALDWELL -

Pipe Tong, 2000 lb kapasitet, 15 tommers størrelse til 20 tommers lengdediameter, 8 tommers totalbredde

ModellSakPris (eks. mva)
108-1-15/20CV4NPG33 382 NOK

Rørtang

Rørtang fra Caldwell er utstyrt med stålbuede gripearmer for å håndtere rør, rundstaver og støpte rør. Disse enhetene har en solid konstruksjon for å håndtere belastninger opp til 1500 lb og en justerbar klemme (på utvalgte modeller) for å imøtekomme varierte rørstørrelser og er tilgjengelige i 19-1/4 til 26-1/2, 26 til 35-7/8 og 30 til 39-3/4 tommers takhøyde alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?