WATTS Anti-sifon tilbakestrømningsforebyggende


filtre
Kroppsstil: Vinkel , Platemateriale: silikon , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 10.3 Bar , Mfr. Serie: 800M4QT , Min. Temp.: 33 grader F , Drift: Kontinuerlig , Uttakstype: Gjenget hunn , Setemateriale: Konstruert plast , Trådtype: PT , Type: Kit , Ventiltype: Kvartals kuleventil
StilModellStørrelse på uttakBody MaterialTilkoblingStørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A
1 LF 008PCQT-1 "
-Blyfri messingIPS1"33 grader til 180 grader F2"--8 094 NOK
B
3/4 LF 800M4QT3/4"
-Blyfri messingFIP3 / 4 "33 grader til 140 grader F2.25 "6.5 "-3 372 NOK
A
1/2 LF 008PCQT-1/2"
-Blyfri messingIPS1 / 2 "33 grader til 180 grader F2"--7 149 NOK
A
3/4 LF 008PCQT-3/4"
-Blyfri messingIPS3 / 4 "33 grader til 180 grader F2"--7 150 NOK
B
1 LF 800M4QT-1 "
-Blyfri messingFIP1"33 grader til 140 grader F3.437 "7.5 "-3 395 NOK
C
800M4QT-1 "
1"BronsePT1"33 grader til 180 grader F6.5 "5.375 "1"2 741 NOK
D
800M4QT3 / 4 "
3 / 4 "BronsePT3 / 4 "33 grader til 180 grader F6.25 "5"3 / 4 "2 743 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?