Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4 Anti-siphon tilbakestrømningssikring 008 | AE3JGW 5DMH8

WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" Anti-siphon tilbakestrømningssikring 008

På lager
Vare: AE3JGW Modell: 3/4 LF 008PCQT-3/4"Kryssreferanse: 5DMH8
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
8 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-sifon tilbakestrømningsforebyggende
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingIPS
Lengde7"
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0745
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialTilkoblingStørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeInnløpsstørrelsePris
WATTS 800M4QT3/4" Anti-Siphon vakuumbryter, vinkel, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, bronse | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "BronsePT3 / 4 "33 grader til 180 grader F6.25 "5"3 / 4 "2 469 NOK
WATTS 800M4QT-1" Anti-Siphon vakuumbryter, vinkel, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1 tomme, bronse | AB3BGE 1RCZ8 800M4QT-1 "1"BronsePT1"33 grader til 180 grader F6.5 "5.375 "1"2 741 NOK
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2 "Anti-sifon Backflow Preventer 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Blyfri messingIPS1 / 2 "33 grader til 180 grader F2"--8 786 NOK
WATTS 1 LF 008PCQT-1" Anti-hevert tilbakestrømningssikring 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Blyfri messingIPS1"33 grader til 180 grader F2"--8 756 NOK
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Anti-siphon tilbakestrømningssikring 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Blyfri messingFIP3 / 4 "33 grader til 140 grader F2.25 "6.5 "-3 035 NOK
WATTS 1 LF 800M4QT-1 "Anti-sifon tilbakestrømningsforebyggende 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Blyfri messingFIP1"33 grader til 140 grader F3.437 "7.5 "-3 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4" Anti-siphon tilbakestrømningssikring 008
8 200 NOK / enhet