Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 800M4QT-1 Anti-Hevert vakuumbryter, vinkel, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1 tomme, bronse | AB3BGE 1RCZ8

WATTS 800M4QT-1" anti-siphon vakuumbryter, vinkel, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1 tomme, bronse

På lager
Vare: AB3BGE Modell: 800M4QT-1 "Kryssreferanse: 1RCZ8
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
2 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-sifon tilbakestrømningsforebyggende
KroppsfinishStøpt bronse
Body MaterialBronse
KroppsstilVinkel
TilkoblingPT
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Høyde5.375 "
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeGjenget hunn
Lengde5.375 "
Maks. Press180 psi
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press10.3 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie800M4QT
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialeKonstruert plast
Størrelse1"
silNei
Temp. Område33 grader til 180 grader F
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeKvartals kuleventil
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.47
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakBody MaterialTilkoblingStørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeInnløpsstørrelsePris
WATTS 800M4QT3/4" Anti-Siphon vakuumbryter, vinkel, innvendig gjenge, NPT, størrelse 3/4 tommer, bronse | AB3BGC 1RCZ6 800M4QT3 / 4 "3 / 4 "BronsePT3 / 4 "33 grader til 180 grader F6.25 "5"3 / 4 "2 469 NOK
WATTS 1/2 LF 008PCQT-1/2 "Anti-sifon Backflow Preventer 008 | AE3JGV 5DMH7 1/2 LF 008PCQT-1/2"-Blyfri messingIPS1 / 2 "33 grader til 180 grader F2"--8 786 NOK
WATTS 3/4 LF 008PCQT-3/4 "Anti-sifon tilbakestrømningsforebyggende 008 | AE3JGW 5DMH8 3/4 LF 008PCQT-3/4"-Blyfri messingIPS3 / 4 "33 grader til 180 grader F2"--8 200 NOK
WATTS 1 LF 008PCQT-1" Anti-hevert tilbakestrømningssikring 008 | AE3JGX 5DMH9 1 LF 008PCQT-1 "-Blyfri messingIPS1"33 grader til 180 grader F2"--8 756 NOK
WATTS 3/4 LF 800M4QT3/4" Anti-siphon tilbakestrømningssikring 800 | AE3JHE 5DMJ6 3/4 LF 800M4QT3/4"-Blyfri messingFIP3 / 4 "33 grader til 140 grader F2.25 "6.5 "-3 035 NOK
WATTS 1 LF 800M4QT-1 "Anti-sifon tilbakestrømningsforebyggende 800 | AE3JHF 5DMJ7 1 LF 800M4QT-1 "-Blyfri messingFIP1"33 grader til 140 grader F3.437 "7.5 "-3 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 800M4QT-1" anti-siphon vakuumbryter, vinkel, innvendig gjenge, NPT, størrelse 1 tomme, bronse
2 741 NOK / enhet