LEESON White Duck Washguard-motorer, enfase, TEFC, C-flate med base


filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Ramme: 56C , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Type: CF , Spenning: 115 / 208-230
StilModellutformingForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris (eks. mva)
A
113584.00
L17 / 8.51.51.1280360012 881 NOK
B
112528.00
N10.8 / 5.43/40.5664180011 453 NOK
C
112529.00
N12.8 / 6.410.7568180012 040 NOK
D
113581.00
N7.6 / 4-3.81/20.3770360010 621 NOK
E
113582.00
N10 / 5.2-53/40.5676360010 672 NOK
F
113583.00
N12 / 6.2-610.7576360010 416 NOK
G
112526.00
N6.4 / 3.4-3.21/3. 2465518009 873 NOK
H
112527.00
N8.8 / 4.41/20.375818009 974 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?