LEESON 112526.00 C6C17WK2P Washdown Motor | AJ2QHR 48ZF38 / C6C17WK2P

LEESON 112526.00 C6C17WK2P Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QHR Modell: 112526.00Kryssref: 48ZF38 / C6C17WK2P

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeM
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning6.4 / 3.4-3.2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 246
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor55
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 62
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080279
    • Svikling: C634260
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 6.6 / 3.5-3.3

Produktvarianter

ProduktModellutformingForsterker med full belastningHPkWPower FactorRPMPris
LEESON 112527.00 C6C17WK3M Washdown Motor | AJ2QHT 48ZF40 / C6C17WK3M 112527.00N8.8 / 4.41/20.375818009 974 NOK
LEESON 112528.00 C6C17WK4N Washdown Motor | AJ2QHU 48ZF41 / C6C17WK4N 112528.00N10.8 / 5.43/40.5664180011 453 NOK
LEESON 112529.00 C6C17WK5P Washdown Motor | AJ2QHV 48ZF44 / C6C17WK5P 112529.00N12.8 / 6.410.7568180012 040 NOK
LEESON 113581.00 C6C34WK3L Washdown Motor | AJ2QKC 48ZF39 / C6C34WK3L 113581.00N7.6 / 4-3.81/20.3770360010 621 NOK
LEESON 113582.00 C6C34WK4M Washdown Motor | AJ2QKD 48ZF42 / C6C34WK4M 113582.00N10 / 5.2-53/40.5676360010 672 NOK
LEESON 113583.00 C6C34WK6M Vaskemotor | AJ2QKE 48ZF43 / C6C34WK6M 113583.00N12 / 6.2-610.7576360010 416 NOK
LEESON 113584.00 C6C34WK5N Washdown Motor | AJ2QKF 48ZF45 / C6C34WK5N 113584.00L17 / 8.51.51.1280360012 881 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 112526.00 C6C17WK2P Washdown Motor
9 873 NOK / enhet