EAGLE Brannfarlig væskesikkerhetsskap, veggmontering


filtre
Kapasitet: 24 gal. , Farge: Gul , Dybde: 12 " , Døråpningshøyde: 39 " , Døråpningsbredde: 40 " , Høyde: 44 " , Materiale: Galvanisert stål , Antall dører: 2 , Antall hyller: 3 , Sikkerhetsskapapplikasjon: Brennbart skap , Type sikkerhetsskap: Wall Mount , Bredde: 43 "
StilModellDør TypeFinishPris (eks. mva)
A
1976
HåndbokPulverlakk11 343 NOK
B
1975
SelvlukkendeHøyglans, blyfri pulverlakk12 942 NOK

Brannfarlig væskesikkerhetsskap, veggmontering

Eagle 24-liters sikkerhetsskap er laget av 18-gauge (1 mm) stivt stål og er best egnet for oppbevaring av brennbare og potensielt farlige væsker og materialer. Sidene, toppen, bunnen og dørene til disse skapene er i stand til å tåle ugunstige forhold på grunn av deres dobbeltveggede konstruksjon og et 1-1/2 tommer (3.8 cm) luftrom mellom veggene. Disse skapene har to ventiler ytterligere utstyrt med en brannskjerm, en hette og gjengede beslag for å redusere nedetid for installasjon og en høyglans pulverlakkering med et godt synlig rødt trespråklig varselsignal. De er FM-godkjente og overholder NFPA Code 30 og OSHA standarder og tilbys i selv- og manuell-lukkende døralternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?