TESTO Temperaturlogger


filtre
Digital avlesning: Ja , Høyde: 2.5 " , Grensesnitt: Mini USB til USB-kabel
StilModellVanntettNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCBreddekompatibel medTilkoblingsstørrelseDybdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0572-1764
IP54+/- 1% av avlesningen (-328 til 212 grader F), +/- 0.5 grader F (-148 til +158 grader F), +/- 0.5% av rdg. (+158 til +1832 grader F)8 år10.5 "Skriv T, J. eller K ProbesSkriv T eller K eller J6.25 "-328 til 752 grader F (Type T),DZ5 -310 til 1832 grader F (Type K),-148 til +1382 grader F (Type J)9 442 NOK
B
0572-1753
IP65+/- 0.7 grader F (-13 til +131 grader F), +/- 1.4 grader F (-40 til -13 grader F)3 år11 "Type T eller Type K ProberSkriv T eller K5"-31 til 131 grader F intern, -40 til 248 grader F ekstern4 565 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?